Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Cuttermesser ARGENTAX RAPID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild 1
Produktbild 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 2
Produkt-/Anwendungsbild USP 3
Produkt-/Anwendungsbild USP 4
Imagebild 1
Anwendungs-Illustration 1
Anwendungs-Illustration 2
Logo
Artikel-Nr.:
     CXPRF-594.03
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     594.03
EAN/GTIN:
     4002632800702
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Zwei Klingen, ein Ziel: Silikon.
Das ARGENTAX RAPID hat seine Bestimmung gefunden: Silikonkartuschen. Um es mit diesen aufzunehmen, verfügt es gleich über zwei Klingen. Eine kleine spitze, die Sie zum Beispiel zum Anritzen und Anschneiden des Gewindes nutzen können. Und eine rechteckige, die einem Fallbeil gleich die Tülle je nach gewünschter Strangdicke kappt. Danach steht Ihrer eigentlichen Arbeit – wie dem Erneuern von Fugen – nichts mehr im Wege.
    Basismaterial:
    Kunststoff
    Zwei Funktionen
    Auch schon mal an einer Silikonkartusche verzweifelt? Zunächst am verschlossenen Gewinde? Und gleich danach an der zu dünnen Tülle? Das ARGENTAX RAPID schneidet in beiden Fällen erstklassig ab.

    Links- oder Rechtshänder

    Beim ARGENTAX RAPID ist es egal, ob Sie Links- oder Rechtshänder sind. Sie arbeiten mit ihm immer gleichermaßen präzise. Denn das ARGENTAX RAPID ist in jeder Hand gut aufgehoben.

    Praktische Öse

    Auch bei diesem speziellen Schneidwerkzeug müssen Sie auf sie nicht verzichten: die praktische Öse zum Befestigen. So können Sie das ARGENTAX RAPID sicher weghängen – und immer gleich wiederfinden.

    Sicher unterwegs

    Damit Sie das Messer sicher am Körper transportieren können, verfügt es über eine Schutzkappe. Sie deckt die spitze Klinge ab. Die Schneiden der zweiten Klinge sind im Griff am besten aufgehoben.
    Hauptschneidmaterialien:
    Kartuschenkappe
Weitere Informationen:
Breite Artikel mit Verpackung:
17 mm
Höhe Artikel mit Verpackung:
166.0 mm
Gewicht Artikel mit Verpackung:
0.0565 kg
Produktname:
ARGENTAX
Griff:
Standardgriff
Sicherheitstechnik I:
Keine Sicherheit
Sicherheitstechnik II:
Versenkbare Klinge
Transportsicherung:
Schutzkappe
Auslöser:
Hand
Ergonomie:
Ergonomisch
Ursprungsland:
DE
Abriebeigenschaften:
Einfacher Abriebschutz
Halterung/Öse:
ja
Klebebandritzer:
nein
Basismaterial:
Kunststoff
Softgrip:
nein
Metalldetektierbar:
nein
Klingenstärke (Einwegmesser):
0.30 mm
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Ersatzklingen im Griff:
nein
Klingenwechsel ohne Werkzeug:
nein
Klingenwechsel abschließbar:
nein
Als Werbeartikel möglich:
ja
GS-Zeichen:
nein
Länge Artikel ohne Verpackung:
131 mm
Breite Artikel ohne Verpackung:
15.5 mm
Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung:
43.5 mm
Länge Artikel mit Verpackung:
46 mm
... > Messer > Argentax > Rapid
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, Kartuschenmesser, Kartuschenschneider, Silikonkartuschenmesser, Silikonkartuschenschneider, cuttermesser martor, cutter messer, Messer, Klingenmesser, Cutter, Grafikerscalpell, Taschenmesser, Graphikerskalpell, Arbeitsmesser, Kabelmesser, Ringo Kombimesser, Walzenmesser, Skalpell, Graphikmesser, Graphikermesser, Schneidemesser (Cutter), Cutter Messer, Grafikmesser, Kreisschneider, Grafikermesser, Schablonenmesser, Modellbaumesser, Konturenmesser, Scalpell, Klinge für Messer, Kittmesser, Graphikerscalpell, Universalmesser, Grafikskalpell, Doppelschneider, Abisoliermesser
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
9920.08
ab € 8,88*
Zubehör
MARTOR
9924.08
ab € 19,94*
Zubehör
MARTOR
9960.06
ab € 25,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.