Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Zubehör SCHNEIDMATTE 3004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild 1
Produktbild 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 2
Produkt-/Anwendungsbild USP 3
Anwendungs-Illustration 1
Logo
Artikel-Nr.:
     CXPRF-3004.06
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     3004.06
EAN/GTIN:
     4002632800764
Suchbegriffe:
Schneidematte
Schneideunterlage
Schneidmatte
Schneidunterlage
Schneidmatte mit Selbstheilungskräften.
In 230 x 320 mm.

Schneiden, ohne den Untergrund zu beschädigen? Kein Problem. Bei Papier, Pappe, Folie etc. legen Sie am besten eine hochwertige MARTOR-Schneidmatte unter. Sie besteht aus drei Schichten: einem festen Kern und zwei widerstandsfähigen Außenflächen. So steckt sie auch kräftige Schnitte locker weg. Die Schneidmatte bleibt immer glatt und lässt Sie weiter sauber arbeiten. Auch hilfreich: der Rasteraufdruck in cm und Inch.
    Basismaterial:
    Kunststoff
    Selbstheilend
    Die MARTOR-Schneidmatten verfügen über eine selbstheilende Oberfläche. Sie tolerieren auch Schnitte mit schärfsten MARTOR-Klingen und unter höchstem Druck. Anschließend sehen sie wieder aus wie neu.

    Mit Rasteraufdruck

    Der Rasteraufdruck unterstützt Sie beim exakten Schneiden. Mehr noch: Die Vorderseite ist mit einem cm-Raster versehen, die Rückseite mit einem Inch-Raster. Wählen Sie aus, was Sie benötigen.

    Große Auswahl

    Die MARTOR-Schneidmatten gibt es in fünf verschiedenen Größen, von sehr groß bis ganz klein. Je nach Anlass und Arbeitsumfeld finden Sie bei MARTOR also immer das passende Format.
Weitere Informationen:
Breite Artikel mit Verpackung:
230 mm
Höhe Artikel mit Verpackung:
3 mm
Gewicht Artikel mit Verpackung:
0.2800 kg
Art Zubehör:
Schneidhilfe
Ursprungsland:
TW
Basismaterial:
Kunststoff
Ursprungsregion:
Ausland
Länge Artikel ohne Verpackung:
320 mm
Breite Artikel ohne Verpackung:
230 mm
Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung:
3 mm
Länge Artikel mit Verpackung:
320 mm
Weitere Suchbegriffe: schneidematte martor, schneidematte, Schere, Messer, Spachtel (Teile), Ersatzklingen für Cutter, Kelle, Beitel (Teile), Ersatzmesser für Schneidemesser, Ersatzmesser für Cutter, Cutterklinge, Schneidefeder, Ersatzklingen für Schneidemesser
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.