Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Situft D 13 x 14x 54 gw-ESD 013 S3,18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Situft D 13 x 14x 54 gw-ESD 013 S3,18
Situft D 13 x 14x 54 gw-ESD 013 S3,18
Artikel-Nr.:
     CWHKF-9907035197
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     9907035197
EAN/GTIN:
     4060246013505
Suchbegriffe:
ESD Bürste
ESD-Bürsten
Lochbürste
Zylinderbürste

SITUFT Innenbürste mit flügelförmig angeordnetem gewellten Osborn Draht in High-End-Qualität.

  • Bürsten lassen sich in Bohrfutter, Spannfutter sowie Werkzeugspindeln einspannen
  • Einsatz mit optionalem Halter ist im Rechts-Linkslauf möglich
  • Einsatz ohne Halter nur im Rechtslauf möglich
  • Mit zunehmendem Bürstendurchmesser nimmt die Bürste an Flexibilität zu
  • Allgemeiner Anwendertipp: Bürste wird mit Übermaß in Bohrung geführt, demnach nächstgrößeren Bürsten-Ø wählen

Anwendung: Reinigung von schwer zugänglichen Bohrlöchern, Querbohrungen und Innenflächen sowie Längsnuten, nach dem Zerspanvorgang einzusetzen.

Zur Anwendung auf: Aluminium, Nichteisenmetalle, Rostfreier Stahl

Weitere Informationen:
Durchmesser:
13 mm
Arbeitsbreite:
14 mm
Besatzmaterial:
Edelstahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.13 mm
Schaft Ø:
3.18 mm
Länge:
54 mm
Weitere Suchbegriffe: lochbürste osborn, lochbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,17*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 36 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 48 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
9907036012
ab € 4,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.