Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruftuf-Pinselb. D30 T29 ABD 035 12L Q12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ruftuf-Pinselb. D30 T29 ABD 035 12L Q12
Ruftuf-Pinselb. D30 T29 ABD 035 12L Q12
Artikel-Nr.:
     CWHKF-9906030317
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     9906030317
EAN/GTIN:
     4013349307507
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
pinselbürste osborn
pinselbürste

Ruftuf Pinselbürste in High-End-Qualität mit von Osborn entwickeltem Hochleistungdraht für den Einsatz auf schnelllaufenden Maschinen.

  • Von Osborn entwickelter Hochleistungsdraht
  • Besonders wirtschaftlich, lange Standzeit, hohe Zugfestigkeit, hohe Bruchdehnung und geringe Rüstzeiten
  • Der Durchmesser der Bürste verändert sich mit zunehmender Arbeitsdrehzahl; die Bürste spreizt sich auf, so dass sich unterschiedliche Bohrungsdurchmesser bearbeiten lassen
  • Aggressive Reinigungsleistung
  • TÜV-Süd zertifiziert (Bauart geprüft, Produktion überwacht)

Anwendung: Entrosten, Entlacken, Entgraten, Schweißnähte.

Zur Anwendung auf: Guss, Stahl

Weitere Informationen:
Durchmesser:
30 mm
Besatzmaterial:
Stahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.35 mm
Besatzlänge:
29 mm
Schaft Ø:
6 mm
RPM max.:
20000
Weitere Suchbegriffe: pinselbürste stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,86*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 24 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 36 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 48 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 60 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 120 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
9906030302
ab € 20,27*
Ähnlich
Osborn
9906030304
ab € 17,18*
Ähnlich
Osborn
9906030305
ab € 7,42*
Ähnlich
Osborn
3906030304
ab € 18,48*
Ähnlich
Osborn
9906030312
ab € 15,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.