Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruftuf-Pinselb. D20 T29 gz-XTR030 6L Q12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ruftuf-Pinselb. D20 T29 gz-XTR030 6L Q12
Ruftuf-Pinselb. D20 T29 gz-XTR030 6L Q12
Artikel-Nr.:
     CWHKF-3906030304
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     3906030304
EAN/GTIN:
     4060246045940
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
pinselbürste osborn
pinselbürste

Ruftuf® Pinselbürsten mit gezopftem Xtreme Draht in High-End-Qualität zum Einsatz auf schnellaufenden Maschinen

  • Besonders flexibel
  • Erhöhte Standzeit und Reinigungswirkung
  • Feineres Oberflächenfinish
  • Der Durchmesser der Bürste verändert sich mit zunehmender Arbeitsdrehzahl. Hierbei "fächert" die Bürste auf, wodurch sie sich an den entsprechenden Bohrungsdurchmesser anpassen kann.

Anwendung: Entgraten, Entrosten und Schweißnahtbearbeitung, insbesondere für schwer zugängliche Stellen und Bohrungen

Weitere Informationen:
Durchmesser:
20 mm
Besatzmaterial:
Xtreme Draht
Besatzmat. Ø:
0.3 mm
Besatzlänge:
29 mm
Schaft Ø:
6 mm
RPM max.:
20000
Weitere Suchbegriffe: pinselbürste stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,57*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 24 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 36 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 48 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 60 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 120 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
9906030302
ab € 20,36*
Ähnlich
Osborn
9906030304
ab € 17,09*
Ähnlich
Osborn
9906030305
ab € 7,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.