Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundb. D178x 20 B13 NNS 120/1,10 PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundb. D178x 20 B13 NNS 120/1,10 PRO
Rundb. D178x 20 B13 NNS 120/1,10 PRO
Artikel-Nr.:
     CWHKF-9902515041
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     9902515041
EAN/GTIN:
     4013349304889
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste

Rundbürste mit abrasiven Schleifborsten in Industriequalität für den Einsatz auf stationären Maschinen.

  • Wirtschaftliche Bearbeitung von konturreichen Bauteilen im Trockeneinsatz
  • Für eine definierte Kantenverrundung geeignet
  • Artikel hat NHS-Besatzmaterial, der sich auch für den Einsatz mit Kühlmittlen eignet.

Anwendung: Bearbeitung von Oberflächen sowie Rohr- und Profilabschnitt, besonders gut für den Bereich von Aluminium, NE-Metallen und Kunststoffen geeignet.

Zur Anwendung auf: Aluminium, Guss, Nichteisenmetalle, Gesintertes Metall, Rostfreier Stahl, Stahl, Holz, hart, Holz, weich

Weitere Informationen:
Durchmesser:
178 mm
Arbeitsbreite:
18 mm
Körnung:
120
Besatzmat. Ø:
1.1 mm
Besatzlänge:
45 mm
Bohrung Ø:
13 mm
RPM max.:
8000
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 26,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
9902515002
€ 24,70*
Ähnlich
Osborn
9902515003
€ 24,98*
Ähnlich
Osborn
9902515079
€ 43,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.