Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundb. D 75x 12 B13 NNS 120/1,1 PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundb. D 75x 12 B13 NNS 120/1,1 PRO
Rundb. D 75x 12 B13 NNS 120/1,1 PRO
Artikel-Nr.:
     CWHKF-9902515002
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     9902515002
EAN/GTIN:
     4013349304759
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste

Rundbürste mit abrasiven Schleifborsten in Industriequalität für den Einsatz auf stationären Maschinen.

  • Wirtschaftliche Bearbeitung von konturreichen Bauteilen im Trockeneinsatz
  • Für eine definierte Kantenverrundung geeignet
  • Artikel hat NHS-Besatzmaterial, der sich auch für den Einsatz mit Kühlmittlen eignet.

Anwendung: Bearbeitung von Oberflächen sowie Rohr- und Profilabschnitt, besonders gut für den Bereich von Aluminium, NE-Metallen und Kunststoffen geeignet.

Zur Anwendung auf: Aluminium, Guss, Nichteisenmetalle, Gesintertes Metall, Rostfreier Stahl, Stahl, Holz, hart, Holz, weich

Weitere Informationen:
Durchmesser:
75 mm
Arbeitsbreite:
12 mm
Körnung:
120
Besatzmat. Ø:
1.1 mm
Besatzlänge:
13 mm
Bohrung Ø:
13 mm
RPM max.:
20000
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 24,82*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 12 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 18 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 24 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 60 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
9902515003
€ 24,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.