Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novoflex-B f. B 29 ZK 80 S 5,4 evp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Novoflex-B f. B 29 ZK 80 S 5,4 evp
Novoflex-B f. B 29 ZK 80 S 5,4 evp
Artikel-Nr.:
     CWHKF-9808036532
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     9808036532
EAN/GTIN:
     4060246051958
Suchbegriffe:
Flex-Hone
Honen
Honwerkzeug

Novoflex-B Hon- und Entgratwerkzeug in High-End-Qualität für die Innenbearbeitung.

  • Flexibles, selbst zentrierendes Honwerkzeug
  • Erzeugt Plateau- Finish
  • Durch Kreuzschliff guter Träger für Ölfilmhaftung
  • Sowohl auf handgeführten Maschinen als auch Honmaschinen einsetzbar
  • Einsatz in CNC und NC Maschinen, Bearbeitungszentren und Automaten sowie Einspannen in Werkzeugspindeln möglich

Anwendung: Motorzylinder, Pleuelstangen, Bohrungen an Wellen und Kurbeln, Pneumatik- und Hydraulik-Zylinder, Ventilführungen, Druckluft-Geräte, Radbremszylinder, Bremssteuerzylinder, Rohre und Schläuche und viele weitere Anwendungen im Automobilbau, Luft- und Raumfahrt, Hydraulik und Wärmetauscher.

Zur Anwendung auf: Guss

Weitere Informationen:
Bohrung Werkstück:
29 mm
Durchmesser:
32 mm
Arbeitsbreite:
70 mm
Besatzmaterial:
Zirkonkorund
Körnung:
80
Schaft Ø:
5.4 mm
Länge:
200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 51,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
9808036512
€ 39,54*
Ähnlich
Osborn
9838036322
€ 41,88*
Ähnlich
Osborn
9828036308
€ 31,39*
Ähnlich
Osborn
9818036309
€ 18,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.