Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundb. D125x 6 B22,2 gz-STD 035 PRO/Q-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundb. D125x 6 B22,2 gz-STD 035 PRO/Q-8
Rundb. D125x 6 B22,2 gz-STD 035 PRO/Q-8
Rundb. D125x 6 B22,2 gz-STD 035 PRO/Q-8
Artikel-Nr.:
     CWHKF-9502626311
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     9502626311
EAN/GTIN:
     4013349644183
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
osborn rundbürste
rundbürste

Gezopfte Rundbürste in Industriequalität zur universellen Anwendung auf allen gängigen Winkelschleifern.

  • Aggressive und schnelle Reinigung
  • Hohe Standzeit
  • TÜV-Süd zertifiziert (Sicherheit geprüft, Produktion überwacht)
  • Erhältlich in diversen Ausführungen, mit Aufnahmebohrung oder Gewinde M14
  • alle Drahtspitzen sind gleichzeitig im Einsatz

Anwendung: Zum Aufrauen, Entgraten und einfachen Entrostarbeiten.

Zur Anwendung auf: Guss, Stahl

Weitere Informationen:
Durchmesser:
125 mm
Arbeitsbreite:
6 mm
Besatzmaterial:
Stahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.35 mm
Besatzlänge:
24 mm
Bohrung Ø:
22.2 mm
Weitere Suchbegriffe: rundbürste 125x20
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 7 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 9 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
1212631131
ab € 12,05*
Ähnlich
Osborn
4602626331
ab € 24,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.