Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundb. D125x 13 B22,2 gz-STD035 li/re Q8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundb. D125x 13 B22,2 gz-STD035 li/re Q8
Rundb. D125x 13 B22,2 gz-STD035 li/re Q8
Artikel-Nr.:
     CWHKF-1212631131
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     1212631131
EAN/GTIN:
     4013349651198
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
osborn rundbürste
rundbürste

Gezopfte Rundbürste mit spezieller Links-/Rechts-Zopfung in Industrie-Qualität zur einfachen Montage auf allen gängigen Winkelschleifern.

  • Abwechselnde Links-/Rechts-Zopfung sorgt für ruhige und vibrationsarme Handhabung
  • Erhöhte Standzeit, hohe Abtragsleistung
  • Ein „Aufdrehen“ der Zöpfe im Einsatz wird minimiert
  • Reduzierter Kick-Back
  • TÜV-Süd zertifiziert (Sicherheit geprüft, Produktion überwacht)

Anwendung: Entgraten, Reinigen von Schweißnähten (Schlacke, Silikate, Blaufärbung), Entfernung von hartnäckigen Rostablagerungen.

Zur Anwendung auf: Guss, Stahl

Weitere Informationen:
Durchmesser:
125 mm
Arbeitsbreite:
13 mm
Besatzmaterial:
Stahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.35 mm
Besatzlänge:
28 mm
Bohrung Ø:
22.2 mm
RPM max.:
12500
Weitere Suchbegriffe: rundbürste 125x20
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 7 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
9502626311
ab € 17,02*
Ähnlich
Osborn
4602626331
ab € 24,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.