Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfb. D100 G M14 gw-VSD 030 OSB/PET/Q5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topfb. D100 G M14 gw-VSD 030 OSB/PET/Q5
Topfb. D100 G M14 gw-VSD 030 OSB/PET/Q5
Artikel-Nr.:
     CWHKF-2008613064
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     2008613064
EAN/GTIN:
     4013349349026
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürste stahld m14 100x0,50mm

Gewellte Topfbürste in Handwerkerqualität zum Einsatz auf Winkelschleifern.

  • Osborn Topseller im DIY Bereich
  • Flexibles Besatzmaterial, das sich der Kontur des Werkstücks optimal anpasst
  • Gute Reinigungsleistung
  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

Anwendung: Entlacken, Entrosten von Flächen.

Zur Anwendung auf: Nichteisenmetalle, Holz, weich

Weitere Informationen:
Durchmesser:
100 mm
Besatzmaterial:
Messingbeschichteter Stahldraht
Besatzmat. Ø:
0.3 mm
Besatzlänge:
25 mm
Gewinde:
M14
RPM max.:
8500
Weitere Suchbegriffe: bürstenscheibe m14, flächenbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,24*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 15 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
2008613061
ab € 6,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.