Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfb. D 60 G M14 gw-VSD 030 OSB/PET/Q10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topfb. D 60 G M14 gw-VSD 030 OSB/PET/Q10
Topfb. D 60 G M14 gw-VSD 030 OSB/PET/Q10
Artikel-Nr.:
     CWHKF-2008613061
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     2008613061
EAN/GTIN:
     4013349348999
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürste m14

Gewellte Topfbürste in Handwerkerqualität zum Einsatz auf Winkelschleifern.

  • Osborn Topseller im DIY Bereich
  • Flexibles Besatzmaterial, das sich der Kontur des Werkstücks optimal anpasst
  • Gute Reinigungsleistung
  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

Anwendung: Entlacken, Entrosten von Flächen.

Zur Anwendung auf: Nichteisenmetalle, Holz, weich

Weitere Informationen:
Durchmesser:
60 mm
Besatzmaterial:
Messingbeschichteter Stahldraht
Besatzmat. Ø:
0.3 mm
Besatzlänge:
18 mm
Gewinde:
M14
RPM max.:
12500
Weitere Suchbegriffe: flächenbürste, topfbürste osborn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,01*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.