Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfb. D 75 G M14 gz-STD050 OSB/PET/Q10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topfb. D 75 G M14 gz-STD050 OSB/PET/Q10
Topfb. D 75 G M14 gz-STD050 OSB/PET/Q10
Topfb. D 75 G M14 gz-STD050 OSB/PET/Q10
Artikel-Nr.:
     CWHKF-2008608152
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     2008608152
EAN/GTIN:
     4013349348982
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürste zopf 75mm

Gezopfte Topfbürste in Handwerkerqualität zur Aufnahme auf Winkelschleifern

  • Osborn Topseller im DIY Bereich
  • gute Reinigungsleistung
  • bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • leichtes Reinigen von größeren Flächen

Anwendung: Entrosten, Entlacken, Entfernung von Schlacke

Zur Anwendung auf: Guss, Stahl

Weitere Informationen:
Durchmesser:
75 mm
Besatzmaterial:
Stahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.5 mm
Besatzlänge:
27 mm
Gewinde:
M14
RPM max.:
11000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,32*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
2008608151
ab € 6,98*
Ähnlich
Osborn
0002608133
ab € 22,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.