Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfb. D 80 G M14 gz-STD 035 PRO/evp/Q6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topfb. D 80 G M14 gz-STD 035 PRO/evp/Q6
Topfb. D 80 G M14 gz-STD 035 PRO/evp/Q6
Artikel-Nr.:
     CWHKF-0002608133
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0002608133
EAN/GTIN:
     4013349620378
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürste gezopft m14

Gezopfte Topfbürste in Industriequalität zur Aufnahme auf allen gängigen Winkelschleifern

  • hohe Standzeit, geringe Rüstkosten/-zeit
  • überzeugende Reinigungswirkung
  • prädestiniert für die Reinigung von großen Flächen
  • zusätzliche Besatzstabilisierung durch den Stützring
  • Stützring kann nach Abnutzung der Besatzlänge einfach abgeschlagen werden, um Restbesatz zu nutzen
  • TÜV-Süd zertifiziert (Sicherheit geprüft, Produktion überwacht)

Anwendung: Entrosten, Entlacken, Entfernung von Schlacke, Silikatrückstände und Blauverfärbung

Zur Anwendung auf: Guss, Stahl

Weitere Informationen:
Durchmesser:
80 mm
Besatzmaterial:
Stahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.35 mm
Besatzlänge:
20 mm
Gewinde:
M14
RPM max.:
8500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 12 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 18 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 24 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 30 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 60 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.