Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinselb. D 23 T29 S6 gz-STD 026 Q12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinselb. D 23 T29 S6 gz-STD 026 Q12
Pinselb. D 23 T29 S6 gz-STD 026 Q12
Artikel-Nr.:
     CWHKF-0002630310
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0002630310
EAN/GTIN:
     4013349339676
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
pinselbürste osborn
pinselbürste

Gezopfte Pinselbürste in Industriequalität für den Einsatz auf schnelllaufenden Maschinen.

  • Der Durchmesser der Bürste verändert sich mit zunehmender Arbeitsdrehzahl; die Bürste spreizt sich auf, so dass sich unterschiedliche Bohrungsdurchmesser bearbeiten lassen
  • TÜV-Süd zertifiziert (Bauart geprüft, Produktion überwacht)

Anwendung: Entrosten, Entlacken, Entgraten, Schweißnähte.

Zur Anwendung auf: Guss, Stahl

Weitere Informationen:
Durchmesser:
23 mm
Besatzmaterial:
Stahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.26 mm
Besatzlänge:
29 mm
Schaft Ø:
6 mm
Körper Ø:
22.5 mm
RPM max.:
20000
Weitere Suchbegriffe: pinselbürste stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,74*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 24 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 36 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 48 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 120 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
9906030302
ab € 20,27*
Ähnlich
Osborn
9906030304
ab € 17,18*
Ähnlich
Osborn
9906030305
ab € 7,42*
Ähnlich
Osborn
3906030304
ab € 18,48*
Ähnlich
Osborn
9906030312
ab € 15,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.