Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfb. D 80 G M14 gz-STD 050 PRO/evp/Q-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topfb. D 80 G M14 gz-STD 050 PRO/evp/Q-6
Topfb. D 80 G M14 gz-STD 050 PRO/evp/Q-6
Artikel-Nr.:
     CWHKF-0002608153
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0002608153
EAN/GTIN:
     4013349620293
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürste gezopft m14

Gezopfte Topfbürste in Industriequalität zur Aufnahme auf allen gängigen Winkelschleifern

  • hohe Standzeit, geringe Rüstkosten/-zeit
  • überzeugende Reinigungswirkung
  • prädestiniert für die Reinigung von großen Flächen
  • zusätzliche Besatzstabilisierung durch den Stützring
  • Stützring kann nach Abnutzung der Besatzlänge einfach abgeschlagen werden, um Restbesatz zu nutzen
  • TÜV-Süd zertifiziert (Sicherheit geprüft, Produktion überwacht)

Anwendung: Entrosten, Entlacken, Entfernung von Schlacke, Silikatrückstände und Blauverfärbung

Zur Anwendung auf: Guss, Stahl

Weitere Informationen:
Durchmesser:
80 mm
Besatzmaterial:
Stahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.5 mm
Besatzlänge:
20 mm
Gewinde:
M14
RPM max.:
8500
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 7 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 9 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0002608133
ab € 23,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.