Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinselb. D 30 T25 S6 gw-ESD 030 GL68 Q12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinselb. D 30 T25 S6 gw-ESD 030 GL68 Q12
Pinselb. D 30 T25 S6 gw-ESD 030 GL68 Q12
Artikel-Nr.:
     CWHKF-0002509364
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0002509364
EAN/GTIN:
     4060246007610
Suchbegriffe:
ESD Bürste
ESD-Bürsten
Pinselbürste
Pinselkopfbürste

Gewellte Pinselbürste in Industriequalität für den Einsatz auf schnelllaufenden Maschinen oder Bohrmaschinen.

  • Flexibles Besatzmaterial, passt sich dem Werkstück optimal an
  • Punktgenaues Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen wie z.B. Bohrungen
  • Der Durchmesser der Bürste verändert sich mit zunehmender Arbeitsdrehzahl
  • Die Bürste spreizt sich auf, so dass sich unterschiedliche Bohrungsdurchmesser bearbeiten lassen

Anwendung: Entrosten, Entlacken, Glätten, Kantenverrunden, Entgraten, Innenbearbeitung.

Zur Anwendung auf: Aluminium, Nichteisenmetalle, Rostfreier Stahl

Weitere Informationen:
Durchmesser:
30 mm
Besatzmaterial:
Edelstahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.3 mm
Besatzlänge:
25 mm
Schaft Ø:
6 mm
Körper Ø:
29 mm
RPM max.:
15000
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 9 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0002509164
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.