Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehefter Notizblock Rhodia No.8 7,4x21cm 80 Blatt kariert 80g - Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehefter Notizblock Rhodia No.8 7,4x21cm 80 Blatt kariert 80g - Orange
Gehefter Notizblock Rhodia No.8 7,4x21cm 80 Blatt kariert 80g - Orange
Gehefter Notizblock Rhodia No.8 7,4x21cm 80 Blatt kariert 80g - Orange
Gehefter Notizblock Rhodia No.8 7,4x21cm 80 Blatt kariert 80g - Orange
Gehefter Notizblock Rhodia No.8 7,4x21cm 80 Blatt kariert 80g - Orange
Gehefter Notizblock Rhodia No.8 7,4x21cm 80 Blatt kariert 80g - Orange
Gehefter Notizblock Rhodia No.8 7,4x21cm 80 Blatt kariert 80g - Orange
Gehefter Notizblock Rhodia No.8 7,4x21cm 80 Blatt kariert 80g - Orange
Gehefter Notizblock Rhodia No.8 7,4x21cm 80 Blatt kariert 80g - Orange
Gehefter Notizblock Rhodia No.8 7,4x21cm 80 Blatt kariert 80g - Orange
Artikel-Nr.:
     CWECP-8200C
Hersteller:
     Papeteries Sill
Herst.-Nr.:
     8200C
EAN/GTIN:
     3037920082004
Suchbegriffe:
Notiz-Block
Notizblock
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Gehefter Notizblock Rhodia No.8 7,4x21cm 80 Blatt kariert 80g Extrem funktional und praktisch - der Notizblock von Rhodia ist DER geheftete Block unter den Blöcken! 80 Blatt, abtrennbar und mikroperforiert. Mit fester Rückseite aus Karton, die es ermöglicht, Notizen ohne Auflage zu erstellen. Die Klammern der Heftung kommen auf der Rückseite des Blocks nicht zum Vorschein, so dass der Block bedenkenlos auf Schreibtisch etc. verwendet werden kann. Velinpapier 80g von Clairefontaine, PEFC-zertifiziert.
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Anzahl der Blätter:
80
Lieferantenartikelnummer:
8200C
Flächenmasse des Papiers:
80
Herstellerproduktstamm:
Rhodia
Herstellerproduktbeschreibung:
Extrem funktional und praktisch - der Notizblock von Rhodia ist DER geheftete Block unter den Blöcken!
GTIN:
3037920082004
Anzahl der Produkte pro Lage:
480
Herstellerproduktbestellzusatz:
Orange
Zolltarifnummer (TARIC):
48201030
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
Herstellerartikelnummer:
8200C
Herstellerproduktbezeichnung:
Gehefter Notizblock Rhodia No.8 7,4x21cm 80 Blatt kariert 80g
Herstellerproduktfamilie:
Blöcke geheftet 80g Basics
Herstellername:
Rhodia
Marke:
Rhodia
Ausführung der Bindung:
Kopfseitig geheftet
Alleinstellungsmerkmal:
Extrem funktional und praktisch - der Notizblock von Rhodia ist DER geheftete Block unter den Blöcken!
Farbe:
orange
Lieferantenprodukttyp:
Rhodia, Blöcke, Hefte und Notizbücher
Weitere Suchbegriffe: Notizbuch, Notizheft, notizbuch a4, notizblock
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,78*
  
Preis gilt ab 10 Stück
1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,01463* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.