Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Sammelbehälter
>
Artikel
Set mit 3 Boxen, Office by me - Blaugrün
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CWECP-79603E
Hersteller:
Exacompta
Herst.-Nr.:
79603E
EAN/GTIN:
3130630796039
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
Set mit 3 Boxen, Office by me Exacompta entwickelt seit jeher Organisationslösungen, die auf die Bedürfnisse jedes Einzelnen zugeschnitten sind, um die persönlichen oder beruflichen Erfolg zu begleiten. Bei seinen innovativen Produktentwicklungen achtet Exacompta auf eine umfassende Umweltstra tegie. OfficeByMe ist Exacomptas erste plastikfreie Serie von Büroaccessoires, die vollständig aus FSC®-zertifiziertem Karton und Papier hergestellt werden. Die Produkte werden aus Recyclingkarton hergestellt, der mit einem Papier mit Textileffekt überzogen ist, einem pflanzlichen Monomaterial, das das Recycling erleichtert. Set mit 3 ineinander stapelbaren Boxen: Großes Format: 26x35x15cm - A4+ Format für Akten und Mappen mit Gummizug. Mittleres Format: 20x26x13cm - Format A5++ für Accessoires, Notizbücher, Nituzhefte etc. Kleines Format: 16x20x11cm - Format A6++ für die Ablage von kleinen Accessoires. Der Etikettenhalter ist mit einem Rand versehen, um ihn besser greifen zu können. Das beidseitige Etikett ermöglicht die Kennzeichnung des Inhalts. Hochfester Karton 3mm. Innen Papier mit Logo ohne Plastik.
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbeschreibung:
Exacompta entwickelt seit jeher Organisationslösungen, die auf die Bedürfnisse jedes Einzelnen zugeschnitten sind, um die persönlichen oder beruflichen Erfolg zu begleiten. Bei seinen innovativen Produktentwicklungen achtet Exacompta auf eine umfassende Umweltstra tegie.
Herstellerproduktstamm:
Fotoalben und Papeterie
Herstellername:
Exacompta
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Herstellerproduktbezeichnung:
Set mit 3 Boxen, Office by me
GTIN:
3130630796039
Herstellerproduktbestellzusatz:
Home Office
Zolltarifnummer (TARIC):
39261000
Lieferantenartikelnummer:
79603E
Lieferantenprodukttyp:
Bodenpresentation Display
Herstellerartikelnummer:
79603E
Marke:
Exacompta
Herstellerproduktfamilie:
Home Office
... >
Exacompta
>
Fotoalben und Papeterie
>
Home Office
Weitere Suchbegriffe:
Partylautsprecher
,
Sammelbehälter
,
sammelbehälter kunststoff
,
disco lautsprecher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 26,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Set mit 3 Boxen, Office by me - Beige
Exacompta
79602E
€ 27,60*
Sonstiges
Set mit 3 Boxen, Office by me - Schwarz
Exacompta
79601E
€ 27,57*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.