Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischprospekthalter mit 3 Fächern A5, Exacryl - Kristall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischprospekthalter mit 3 Fächern A5, Exacryl - Kristall
Tischprospekthalter mit 3 Fächern A5, Exacryl - Kristall
Tischprospekthalter mit 3 Fächern A5, Exacryl - Kristall
Tischprospekthalter mit 3 Fächern A5, Exacryl - Kristall
Tischprospekthalter mit 3 Fächern A5, Exacryl - Kristall
Tischprospekthalter mit 3 Fächern A5, Exacryl - Kristall
Tischprospekthalter mit 3 Fächern A5, Exacryl - Kristall
Tischprospekthalter mit 3 Fächern A5, Exacryl - Kristall
Tischprospekthalter mit 3 Fächern A5, Exacryl - Kristall
Tischprospekthalter mit 3 Fächern A5, Exacryl - Kristall
Artikel-Nr.:
     CWECP-75158D
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     75158D
EAN/GTIN:
     9002493109124
Suchbegriffe:
Empfangstheke Prospektfach
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Tischprospekthalter mit 3 Fächern A5, Exacryl Mit dem Tischprospekthalter aus transparentem Polystyrol können Sie Ihre Prospekte, Flyer und andere Werbe- oder Informationsmaterialien zur Selbstbedienung präsentieren und auslegen. Mit 3 Fächern für Flyer und Prospekte in A5 vertikal. Die Fülltiefe je Fach beträgt 28 mm. Der Tischprospekthalter ist ein Monobloc-Gehäuse (aus einem einzigen Stück gefertigt) und muss daher nicht zusammengebaut werden. Hergestellt in Europa mit einer Garantie von 25 Jahren.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polystyrol
Herstellerproduktbezeichnung:
Tischprospekthalter mit 3 Fächern A5, Exacryl
Herstellername:
Exacompta
Lieferantenartikelnummer:
75158D
Marke:
Exacompta
Anzahl der Produkte pro Lage:
40
Herstellerproduktbeschreibung:
Mit dem Tischprospekthalter aus transparentem Polystyrol können Sie Ihre Prospekte, Flyer und andere Werbe- oder Informationsmaterialien zur Selbstbedienung präsentieren und auslegen.
Lieferantenprodukttyp:
Tischständer
GTIN:
9002493109124
Verpackung:
Ohne
Farbe:
kristall
Alleinstellungsmerkmal:
Mit dem Tischprospekthalter aus transparentem Polystyrol können Sie Ihre Prospekte, Flyer und andere Werbe- oder Informationsmaterialien zur Selbstbedienung präsentieren und auslegen.
Herstellerartikelnummer:
75158D
Verwendung für Papierformat:
DIN A5
Herstellerproduktfamilie:
Prospekthalter
Anzahl der Fächer:
3
Herstellerproduktbestellzusatz:
Tischprospekthalter
Zolltarifnummer (TARIC):
39261000
Herstellerproduktstamm:
Tischaufsteller und Prospektha
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.