Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crok'Book, Skizzenheft A4, 24 Blatt weiß 90g, Hochformat - Hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crok'Book, Skizzenheft A4, 24 Blatt weiß 90g, Hochformat - Hellgrau
Crok'Book, Skizzenheft A4, 24 Blatt weiß 90g, Hochformat - Hellgrau
Crok'Book, Skizzenheft A4, 24 Blatt weiß 90g, Hochformat - Hellgrau
Crok'Book, Skizzenheft A4, 24 Blatt weiß 90g, Hochformat - Hellgrau
Crok'Book, Skizzenheft A4, 24 Blatt weiß 90g, Hochformat - Hellgrau
Artikel-Nr.:
     CWECP-60324C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     60324C
EAN/GTIN:
     3329680603248
Suchbegriffe:
Skizzen-Buch
Skizzen-Heft
Skizzenbuch
Skizzenheft
Crok'Book, Skizzenheft A4, 24 Blatt weiß 90g, Hochformat Skizzenheft mit flexiblem, farbigem Einband. Weißes Papier 90g, ideal zum Skizzieren, Zeichnen oder Erstellen von Notizen. Das Papier ist zudem für die Arbeit mit Bleistift, traditionellem Filzstift und Marker sowie Tuschestift geeignet. Der Einband aus Mayakarton 270g ist komplett personalisierbar.
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Herstellerproduktfamilie:
Trockene Techniken
Herstellerartikelnummer:
60324C
Herstellername:
Clairefontaine
GTIN:
3329680603248
Herstellerproduktstamm:
Zeichnen-Kunst
Anzahl der Produkte pro Lage:
500
Herstellerproduktbestellzusatz:
Crok'Book
Anzahl der Blätter:
24
Herstellerproduktbeschreibung:
Skizzenheft mit flexiblem, farbigem Einband.
Marke:
Clairefontaine
Lieferantenprodukttyp:
Kunst Clairefontaine
Herstellerproduktbezeichnung:
Crok'Book, Skizzenheft A4, 24 Blatt weiß 90g, Hochformat
Lieferantenartikelnummer:
60324C
Zolltarifnummer (TARIC):
48201090
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
Ausführung der Bindung:
Geheftet
säurefrei:
Ja
Alleinstellungsmerkmal:
Skizzenheft mit flexiblem, farbigem Einband.
Farbe:
hellgrau
Farbe des Einbandes:
Hellgrau
Flächenmasse des Papiers:
90
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,01*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.