Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Mappen
>
Eckspannmappe
>
Artikel
Ordnungsmappe mit Gummizug, innen schwarz, 7 Fächer - A4 - Rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CWECP-540705E
Hersteller:
Exacompta
Herst.-Nr.:
540705E
EAN/GTIN:
3130635407053
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Ordnungsmappe mit Gummizug, innen schwarz, 7 Fächer - A4 Ein gutes Preis-Leistungsverhältnis für eine sehr funktionelle Ordnungsmappe aus edlen Materialien: echter Colorspan-Karton (Einband) und Recyclingkarton (Innenteil). Ideal, um (nicht) perforierte Dokumente nach Kategorien zu ordnen und abzulegen. Deckel mit Vordruck für eine einfache Kennzeichnung der Fächer. Perfekter Halt der Dokumente dank der Gummizüge. Innen aus schwarzem Karton für eine schöne, elegante Ablage.
Weitere Informationen:
Herstellername:
Exacompta
Herstellerproduktbezeichnung:
Ordnungsmappe mit Gummizug, innen schwarz, 7 Fächer - A4
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Herstellerproduktbeschreibung:
Ein gutes Preis-Leistungsverhältnis für eine sehr funktionelle Ordnungsmappe aus edlen Materialien: echter Colorspan-Karton (Einband) und Recyclingkarton (Innenteil).
Farbe:
rot
GTIN:
3130635407053
Marke:
Exacompta
Herstellerproduktbestellzusatz:
Karton
Werkstoff:
Pappe
Lieferantenprodukttyp:
Manila gehefte Ordnungsmappe
Verpackung:
Ohne
Lieferantenartikelnummer:
540705E
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Anzahl der Produkte pro Lage:
250
Alleinstellungsmerkmal:
Ein gutes Preis-Leistungsverhältnis für eine sehr funktionelle Ordnungsmappe aus edlen Materialien: echter Colorspan-Karton (Einband) und Recyclingkarton (Innenteil).
Herstellerproduktfamilie:
Geheftete Ordnungsmappen
Zolltarifnummer (TARIC):
48203000
Herstellerartikelnummer:
540705E
Anzahl der Fächer:
7
Herstellerproduktstamm:
Ordnungsmappen/Trennblätter
... >
Ordnungsmappen/Trennblätter
>
Geheftete Ordnungsmappen
>
Karton
Weitere Suchbegriffe:
Faltmappe
,
Fächer-Mappe
,
Fächermappe
,
Fächertasche
,
Ordnungs-Mappe
,
Ordnungsmappe
,
eckspanner a4
,
eckspanner
,
eckspanner karton
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 3,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA Ordnungsmappe "chic" A4, 7 Fächer, mit Spanngummi, aus 450 g/m² Karton (RC), rot
ELBA
400002024
€ 7,09*
Ähnlich
Leitz 39070025 Tab-Register Rot
Leitz
39070025
€ 9,57*
Ähnlich
Pagna 40058-01 Tab-Register Rot
Pagna
40058-01
€ 2,94*
Ähnlich
Pagna 44171-01 Tab-Register Konventioneller Dateiordner Karton, Papier Rot
Pagna
44171-01
€ 8,97*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.