Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter A4 aus PP - Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellhefter A4 aus PP - Rot
Schnellhefter A4 aus PP - Rot
Schnellhefter A4 aus PP - Rot
Artikel-Nr.:
     CWECP-449203B
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     449203B
EAN/GTIN:
     4010962029700
Suchbegriffe:
Schnell-Hefter
Schnellhefter
Klarsichthefter
Sicht-Hefter
Schnellhefter A4 aus PP Mit Beschriftstungsstreifen über die ganze Höhe Höhe des Schnellhefters. Strapazierfähige Lamelle aus Metall. Transparenter Deckel. Zum Abheften von gelochten Blättern. Zum kleinen Preis.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Werkstoff:
PP
Herstellerproduktbestellzusatz:
Sichthefter
min. Dicke:
16/100E-10/100E
Zolltarifnummer (TARIC):
39261000
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
GTIN:
4010962029700
Lieferantenprodukttyp:
Palstik Schnellhefter
Herstellername:
Exacompta
Herstellerproduktbeschreibung:
Mit Beschriftstungsstreifen über die ganze Höhe Höhe des Schnellhefters.
Lieferantenartikelnummer:
449203B
Marke:
Exacompta
Anzahl der Produkte pro Lage:
5000
Verpackung:
Ohne
Herstellerproduktbezeichnung:
Schnellhefter A4 aus PP
Herstellerproduktstamm:
Präsentieren
Alleinstellungsmerkmal:
Mit Beschriftstungsstreifen über die ganze Höhe Höhe des Schnellhefters.
Herstellerartikelnummer:
449203B
Herstellerproduktfamilie:
Präsentationsmappen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
439703B
€ 32,38*
Zubehör
Exacompta
439707B
€ 35,14*
Zubehör
Exacompta
439910B
€ 1,43*
Zubehör
Exacompta
439907B
€ 1,42*
Zubehör
Exacompta
439904B
€ 1,42*
Zubehör
Exacompta
439915B
€ 1,00*
Zubehör
Exacompta
439903B
€ 1,41*
Zubehör
Exacompta
439901B
€ 1,42*
Zubehör
Exacompta
439902B
€ 1,42*
Zubehör
Exacompta
439725B
€ 32,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.