Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exaflex Standard Hängehefter 1 Abheftv. Rechts- oder Linksheftung - Hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exaflex Standard Hängehefter 1 Abheftv. Rechts- oder Linksheftung - Hellblau
Exaflex Standard Hängehefter 1 Abheftv. Rechts- oder Linksheftung - Hellblau
Exaflex Standard Hängehefter 1 Abheftv. Rechts- oder Linksheftung - Hellblau
Exaflex Standard Hängehefter 1 Abheftv. Rechts- oder Linksheftung - Hellblau
Exaflex Standard Hängehefter 1 Abheftv. Rechts- oder Linksheftung - Hellblau
Exaflex Standard Hängehefter 1 Abheftv. Rechts- oder Linksheftung - Hellblau
Exaflex Standard Hängehefter 1 Abheftv. Rechts- oder Linksheftung - Hellblau
Artikel-Nr.:
     CWECP-371106B
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     371106B
EAN/GTIN:
     4010903711060
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Hänge-Ordner
Hängeordner
Exaflex Standard Hängehefter 1 Abheftv. Rechts- oder Linksheftung Mit 1 Abheftvorrichtung, zur Rechts- oder Linksheftung. Gebrauchsfertig gefalzt. Komplett ausgerüstet, inkl. Spezialklammer, inkl. Metalldeckleiste. Große dehnbare Tasche zur Aufnahme von losem Schriftgut Organisationsdruck auf der Vorderseite zur Kennzeichnung nach Zuständigkeiten/Suchgebieten/Wiedervorlageterminen Auswechselbare Zubehörteile ermöglichen die Mehrfachnutzung. Organisationsstreifen, Schiebesignale und Hängeschienen bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Alleinstellungsmerkmal:
Mit 1 Abheftvorrichtung, zur Rechts- oder Linksheftung. Gebrauchsfertig gefalzt. Komplett ausgerüstet, inkl. Spezialklammer, inkl. Metalldeckleiste.
Herstellerproduktfamilie:
Sammelmappen - Aktendeckel
Herstellerartikelnummer:
371106B
Farbe:
hellblau
Anzahl der Produkte pro Lage:
200
Herstellerproduktbestellzusatz:
Kanzleimappen
Zolltarifnummer (TARIC):
48203000
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Herstellerproduktstamm:
Sammelmappen und Archivboxen
Herstellerproduktbezeichnung:
Exaflex Standard Hängehefter 1 Abheftv. Rechts- oder Linksheftung
Flächenmasse des Papiers:
320
Lieferantenartikelnummer:
371106B
Lieferantenprodukttyp:
Kanzlei Mappen
GTIN:
4010903711060
Herstellerproduktbeschreibung:
Mit 1 Abheftvorrichtung, zur Rechts- oder Linksheftung. Gebrauchsfertig gefalzt. Komplett ausgerüstet, inkl. Spezialklammer, inkl. Metalldeckleiste.
Werkstoff:
Pappe
Weitere Suchbegriffe: hängehefter amtsheftung, hängeordner
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,66*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
353107B
€ 3,82*
Zubehör
Exacompta
353122B
€ 3,82*
Zubehör
Exacompta
353110B
€ 3,81*
Zubehör
Exacompta
353103B
€ 3,79*
Zubehör
Exacompta
353125B
€ 3,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.