|  |
 |
| Artikel-Nr.: CWECP-27031D Herst.-Nr.: 27031D EAN/GTIN: 9002493270312 |
| |
|
|  |  |
 | The Smart Case, klappbare Mini-Box A6+, Skandi Die Kollektion Skandi bringt Frische und Natürlichkeit in Ihre Organisation. Die klappbare Box The Smart Case Mini Skandi ist das neue unentbehrliche Accessoire, um sich im Büro und zu Hause gut zu organisieren. Vollständig klappbar und flach lagerbar, nimmt sie Ihnen beim Transport oder wenn Sie sie nicht benutzen keinen Platz weg. Diese kleinen A6+-Boxen sind sehr designorientiert und passen perfekt in jedes Zimmer Ihres Hauses oder Wohnung, um kleine Gegenstände, Dekoartikel, Kleidung, Kinderspielzeug oder Küchenutensilien aufzubewahren. Sie passen natürlich auch perfekt in Ihr Büro und bieten Platz für Ihre Karteikarten oder kleine Utensilien (Haftnotizzettel, Büroklammern, Bürozubehör ....). Die Box gibt es in 3 verschiedenen Größen (A6+, A5+ und A4+). Diese sind untereinander stapelbar. So können Sie die auch Formate mischen, indem Sie eine oder zwei A6+-Schachteln auf eine A4+-Schachtel in der Breite legen. Umweltfreundlich: Die klappbare Box wird aus recyceltem Kunststoff aus Haushaltsabfällen hergestellt und ist daher GRS-zertifiziert. Weitere Informationen:  |  | Herstellername: | Exacompta | Alleinstellungsmerkmal: | Die Kollektion Skandi bringt Frische und Natürlichkeit in Ihre Organisation. | Farbe: | gemustert | Lieferantenartikelnummer: | 27031D | Marke: | Exacompta | Herstellerproduktstamm: | Ablagemodule | Herstellerartikelnummer: | 27031D | Verwendung für Papierformat: | A6+ | Herstellerproduktbeschreibung: | Die Kollektion Skandi bringt Frische und Natürlichkeit in Ihre Organisation. | Zolltarifnummer (TARIC): | 39231090 | Herstellerproduktbezeichnung: | The Smart Case, klappbare Mini-Box A6+, Skandi | Anzahl der Produkte pro Lage: | 116 | Lieferantenprodukttyp: | Ablageboxen | Herstellerproduktbestellzusatz: | Modulierbar Schubladenboxen | Werkstoff: | PP | GTIN: | 9002493270312 | Herstellerproduktfamilie: | Modulierbar Schubladenboxen | Verpackung: | Ohne |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Klappbox, Sammelbehälter, Briefklammern-Sortiment, Büroklammern-Sortiment, Sortimentsdose Büro, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, sammelbehälter kunststoff, sammelbehälter |
|  |  |
| |