Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Powerbank Enterprise Slim 20000mAh 122,5W, spacegrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Powerbank Enterprise Slim 20000mAh 122,5W, spacegrau
Powerbank Enterprise Slim 20000mAh 122,5W, spacegrau
Powerbank Enterprise Slim 20000mAh 122,5W, spacegrau
Powerbank Enterprise Slim 20000mAh 122,5W, spacegrau
Powerbank Enterprise Slim 20000mAh 122,5W, spacegrau
Powerbank Enterprise Slim 20000mAh 122,5W, spacegrau
Powerbank Enterprise Slim 20000mAh 122,5W, spacegrau
Artikel-Nr.:
     CVCJ8-540622
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     4S540622
EAN/GTIN:
     4252011907069
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
4smarts powerbank 20000mah
powerbank 20000mah
  • Hohe Leistung: 2x USB-C und 2x USB-A Anschlüsse für bis zu 122,5 Watt, ideal für Laptops
  • 20000mAh/74Wh Kapazität: Vielseitig & flugzeugtauglich im Handgepäck
  • Mobilität: Ultraflaches Design (1,8 cm), perfekt für unterwegs
  • Durchladefähig: 45W Laden in 120 Min., gleichzeitiges Laden anderer Geräte möglich
  • LCD-Display: Anzeige von Akkulaufzeit, Eingang, Ausgang, Strom, Spannung
Die 4smarts Enterprise Slim Powerbank mit 20000mAh und 122.5W bietet hohe Leistung und Durchladefähigkeit. Sie ist ultraflach und perfekt für unterwegs.
Weitere Suchbegriffe: powerbank 2x usb, 122.5W 20000mAh akku akkubank akkupack bank banks c charger clutch Enterprise flach flugzeug geeignet ipad kompakt laptop mcbook mobile nintendo output phone portable power powerbank pro slim spacegrey switch tablet testsieger ultra ultraleicht usb usb-c
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,39*
€ 88,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,64*
€ 86,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,59*
€ 78,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.