Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bluetooth Audio Adapter B10 mit Sender und Empfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Bluetooth Audio Adapter B10 mit Sender und Empfänger
Bluetooth Audio Adapter B10 mit Sender und Empfänger
Bluetooth Audio Adapter B10 mit Sender und Empfänger
Bluetooth Audio Adapter B10 mit Sender und Empfänger
Artikel-Nr.:
     CVCJ8-465610
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     4S465610
EAN/GTIN:
     4250774956072
Suchbegriffe:
Autoradio-Adapterkabel
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
autoradio adapterkabel
  • TX Sendemodus
  • RX Empfangsmodus
  • Wireless
  • Qualität
  • Leistungsstark
  • Mobil

TX Sendemodus

2-in-1-Kombination aus Sender und Empfänger - überträgt Audiosignale via Bluetooth für kabelloses Audio-Streaming und Freisprechen. Der 4smarts Bluetooth Audio Adapter B10 kann auch den Ton vom Fernseher, CD-Player oder PC via Bluetooth auf kabellose Kopfhörer, Lautsprecher und sogar die Stereoanlage im Auto übertragen.


RX Empfangsmodus

Kabellose Übertragung des Audiosignals von deinem Bluetooth-fähigen Mediaplayer an deinen kabelgebundenen Lautsprecher, Kopfhörer, Autoradio oder deine Heimstereoanlage.


Wireless

Bluetooth 5.0 Technologie bietet beste Audio-Konnektivität, schnelles Pairing und hohe Verbindungsstabilität und für alle deine Geräte.


Qualität

Der 4smarts Bluetooth Audio Adapter B10 mit Sender und Empfänger hat eine geringe Latenz und eine sofortige Tonübertragung, so dass du hochwertige Tonqualität und scharfe HD-Bilder genießen kannst.


Leistungsstark & Mobil

Der leistungsstarke 450mAh Akku hält bis zu 12 Stunden, ist in nur 2 Stunden wieder aufgeladen und bietet bis zu 6 Monate Standby. Der 4smarts Bluetooth Audio Adapter B10 ist auch für den Einsatz als Freisprecheinrichtung im Auto geeignet.


Technische Daten

  • Bluetooth Version: JL 5.0
  • Bluetooth Entfernung: ca. 8m
  • Akku: Li-Ion Polymer, 450mAh
  • Eingangsleistung: DC 5V/300mA
  • Aufladezeit: 2 Stunden TX/RX
  • Betriebszeit: 12 Stunden
  • Standby-Zeit: ca. 6 Monate
  • Mikrofon: 4.0*1.5mm/-43db
  • Audio-Buchse: 3,5mm Aux-in /Aux-out
  • Maße: 71*51*14.7mm
  • Produktgewicht: 50.7g
  • Material Gehäuse: ABS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.