| |
|
| Artikel-Nr.: CVCJ8-465583 Herst.-Nr.: 4S465583 EAN/GTIN: 4250774986413 |
| |
|
| | |
| - Komfortabel
- Mühelos
- Praktisch
Komfortabel Erlebe deine Musik neu mit dem 4smarts Melody 2 Stereo Headset für Apple Geräte. Die ergonomische Kopfhörerform liegt optimal im Ohr und erlaubt so bequemes Hören auch nach mehreren Stunden. Mühelos Dank Mfi-zertifiziertem Lightning-Anschluss ist das Headset an iPhones und iPads sofort einsatzbereit. Satter Sound und volle Power! Praktisch Mit einem Taster am Mikrofon können Gespräche einfach angenommen und beendet werden. Technische Daten - Rufannahmetaste und Lautstärkeregler
- Integriertes Mikrofon
- Kabellänge: 1,2 m
- Anschluss: Lightning
- 14,2mm High Sensitivity Dynamic Driver
- Maximaler Schalldruckpegel: 106 dB +/- 3 dB
- Mikrofonempfindlichkeit: 45+/-3 dBm (bei 1 kHz)
- Frequenzbereich: 20-20KHz
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Earphone, In-Ear Headset, InEar-Headset, Kopfhörer, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, lightning stereo headset, earphone, 4smarts earphone, Chat Chat-Headset Handy Headsets Hörer Kopfhörer Ohr Ohrhörer Smartphone Stereo Stereo-Headset Stereo-Kopfhörer headphone headset phone new1946 |
| | |
| |