Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kfz Ladegerät Rapid 30W mit Quick Charge matt grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Kfz Ladegerät Rapid 30W mit Quick Charge matt grau
Kfz Ladegerät Rapid 30W mit Quick Charge matt grau
Artikel-Nr.:
     CVCJ8-464458
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     4S464458
EAN/GTIN:
     4250774922329
Suchbegriffe:
KFZ Kleingeräte Adapter
KFZ Netzgerät
KFZ Netzteil
Handy Netzteil
  • Hohe Leistungsfähigkeit
  • Robust und langlebig
  • Kompakt und kraftvoll

Hohe Leistungsfähigkeit

Hohe Leistung in einem kompakten Design. Lade all deine tragbaren Geräte in rasanter Geschwindigkeit mit der neuesten Technologie. Das 4smarts Kfz-Ladegerät Rapid 30W mit Quick Charge ermöglicht das gleichzeitige Laden von zwei Geräten. Dieser leistungsstarke Kfz-Lader verfügt über eine Ausgabe von bis zu 6000mA. Mit einem lizenzierten Qualcomm Quick Charge 3.0 Chipsatz und einem USB Typ-A-Ausgang bietet er das schnellste Aufladen mit bis zu 3100mA.


Robust und langlebig

Das 4smarts Kfz-Ladegerät Rapid mit 30W ist nicht nur leistungsstark, sondern zeichnet sich auch durch seine hochwertige Verarbeitung aus. Das Gehäuse dieses Ladegeräts besteht aus einer robusten Kombination von Aluminium und Kunststoff. Diese Materialien verleihen dem Ladegerät nicht nur eine langlebige und stabile Struktur, sondern tragen auch dazu bei, die Temperatur während des Ladevorgangs effizient zu regulieren.


Kompakt und kraftvoll

Mit dem 4smarts KFZ-Ladegerät 5V/6A steht dir eine kompakte, dennoch äußerst leistungsfähige Ladelösung für dein Auto zur Verfügung. Dieses Ladegerät wurde mit einem integrierten Qualcomm-Chip entwickelt, der die Ladeleistung erheblich steigert und somit ein schnelles und effizientes Aufladen deiner mobilen Geräte ermöglicht. Egal, ob du dein Smartphone, Tablet, Bluetooth-Headset oder andere tragbare Gadgets laden möchtest – dieses Ladegerät bietet dir die Flexibilität mit 2 USB-Ports und kann zwei Geräte gleichzeitig laden.


Technische Daten

  • Kompakte Abmessungen (6,4cm x 2,6cm x 2,6cm)
  • Primär: 12-24V
  • QC3.0 Sekundär: 3,6V bis 12V / 3,1A max.
  • Sekundär USB Typ-A: 5V / 3,1A max.
  • Sekundär gesamt: 6A max.
Weitere Suchbegriffe: Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, USB KFZ Ladeadapter, USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, mobiltelefon netzteil 4smarts, usb kfz ladeadapter, Auto Auto-Ladeadapter Auto-Ladegerät Auto-Lader Autoladeadapter Autoladegerät Autolader Kfz Kfz adapter Kfz-Ladegerät Kfz-Lader KfzLader Lade Ladeadapter Ladegerät USB USB-Ladegerät USB-Lader adapter Samsung EP-L5300XB, EP-L4020NBEGEU
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.