Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selfie Ringlicht LoomiPod Tischlampe weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Selfie Ringlicht LoomiPod Tischlampe weiß
Selfie Ringlicht LoomiPod Tischlampe weiß
Selfie Ringlicht LoomiPod Tischlampe weiß
Selfie Ringlicht LoomiPod Tischlampe weiß
Selfie Ringlicht LoomiPod Tischlampe weiß
Selfie Ringlicht LoomiPod Tischlampe weiß
Selfie Ringlicht LoomiPod Tischlampe weiß
Selfie Ringlicht LoomiPod Tischlampe weiß
Selfie Ringlicht LoomiPod Tischlampe weiß
Selfie Ringlicht LoomiPod Tischlampe weiß
Selfie Ringlicht LoomiPod Tischlampe weiß
Selfie Ringlicht LoomiPod Tischlampe weiß
Artikel-Nr.:
     CVCJ8-462712
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     4S462712
EAN/GTIN:
     4250774955938
Suchbegriffe:
Ringleuchte
Ringlicht
Spaltringlicht
Arbeitsplatzlampe
  • Passend für dein Smartphone
  • Variabel
  • Erhellend
  • Intuitiv
  • Stabil
  • Outdoor

Passend für dein Smartphone

Setze dich während deiner Aufnahmen perfekt in Szene und erhelle gleichzeitig dein Zuhause in stimmungsvollem Licht. Der Halteclip, der passgenau für eine Vielzahl von Smartphones entwickelt wurde, gewährleistet, dass dein Gerät exakt in der richtigen Position bleibt. Dabei spielt es keine Rolle, ob du im Hoch- oder Querformat Bilder oder Filme aufnimmst.


Variabel

Setze deine Videos und Fotos immer im perfekten Licht in Szene. Die drei dimmbaren Lichtfarben beleuchten die Szenerie immer ganz nach deinen individuellen Bedürfnissen.


Erhellend

Nicht nur Aufnahmen mit dem Smartphone werden exzellent illuminiert. Der drehbare LED-Ring dient gleichzeitig als stylischer Deckenfluter oder als Stehlampe, der deine Wohnung in angenehmes und stimmungsvolles Licht taucht.


Intuitiv

Die direkte Lichtsteuerung per Touch Button am LED-Ring lässt dich immer die optimale Art der Beleuchtung wählen. Wechsle zwischen den Lichtfarben oder dimme sie in zehn Stufen, ganz nach Situation oder gewünschter Stimmung. Als Lichtfarben stehen dir warmes Gelb, warmes Weiß und kaltes Weiß zur Verfügung.


Stabil

Dank des schweren Metallstandfußes steht der LoomiPod stets kippsicher auf deinem Tisch und unschöne, verwackelte Aufnahmen werden vermieden. Die mit Schaumstoff überzogene Unterseite schützt dabei die Tischoberfläche zusätzlich vor Kratzern und Beschädigungen.


Outdoor

Dank des geringen Stromverbrauchs kannst du dieses Selfie Ringlicht auch bequem draußen benutzen. Je nach verwendeter Powerbankgröße (separat erhältlich) beleuchtest du Außenbereiche für bis zu mehrere Stunden. Ideal für Aufnahmen auf der Terrasse, im Gartenhaus oder auf dem Balkon.


Technische Daten

  • Drei Beleuchtungsfarben: Warmes gelbes Licht, warmes weißes Licht, weißes Licht
  • Dimmbares Licht: 10 Beleuchtungsstufen pro Lichtfarbe
  • Steuerung des Lichtrings über Touchbuttons
  • Maximale Höhe Tripod: 40cm
  • Durchmesser LED-Ring: 30cm
  • 270° Drehbarer LED-Beleuchtungsring
  • 96 verbaute LEDs
  • Individuell einstellbarer Halteclip für das Smartphone
  • Stromversorgung über USB-A Kabel
  • Eingangsleistung: 5V/2A
  • Lichtstrom: 500 lm
  • Farbtemperatur: 2700 - 6500 K
  • Beleuchtungsstärke: 16347lx
  • Kabellänge: 2m
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, led schreibtischlampe 6000k, foto ringleuchten, ringleuchte, Selfie-Stange selfiestange holiday-Halter Halterung Handy-Halter Handyhalterung Standfuß Beleuchtung Smartphone-Halter Smartphone-Halterung Smartphonehalter Smartphonehalterung bracket holder mount phone smartphone LED light BloggerMustHaveSale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.