Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COLOP 2660 L1, Datumstempel deutsch mit Text EINGEGANGEN, Abdruck blau/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild COLOP 2660 L1 EINGEGANGEN
Produktbild COLOP 2660 L1 EINGEGANGEN
Artikel-Nr.:
     CUZ8L-135867
Hersteller:
     Colop-Stempelerzeugung
Herst.-Nr.:
     135867
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandstempel
Bänderstempel
Büro-Stempel
Bürostempel
Man sieht auf den ersten Blick, dass der Classic Line 2660 ein sehr robuster Datumstempel ist. Der COLOP Expert Line 2660 ist ein Datumstempel in roter Farbe mit dem Lagertext "EINGEGANGEN" in blauer Farbe. Das Gerät hat ein Gehäuse kombiniert aus Metall und Kunststoff und einem ergonomischen Griff aus robustem Kunststoff. Das für zwölf Jahre gültige Jahresband zeigt, dass der 2660 Classic Line Dater gebaut wurde, um lange zu bestehen. Er kommt in einer Standardgröße mit einem rechteckigen Abdruck von 24 x 41 mm. Die verfügbaren Ersatzkissen E/2300 und E/2300/2 (die 2-färbig sind) versichern, dass jeder Abdruck des Produkts präzise und klar erscheint.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
135868
ab € 33,35*
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
107797
ab € 5,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.