Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COLOP Pocket Stamp Plus 20/Set, Taschenstempel mit Typenset zum Selbersetzen von 4 Zeilen, Abdruckfarbe schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdruck COLOP Pocket Stamp Plus 20 Set
Abdruck COLOP Pocket Stamp Plus 20 Set
Artikel-Nr.:
     CUZ8L-109121
Hersteller:
     Colop-Stempelerzeugung
Herst.-Nr.:
     109121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Colorbox
Ersatz-Stempelkissen
Ersatzstempelkissen
Stempel-Austauschkissen
Der Pocket Stamp Plus 20 SET steht für Funktionalität und Stil. Der kleine Stempel begleitet Sie überall hin: einfach in der Tasche befestigt oder in der Tasche verstauen. Das DIY-Kit ist für den privaten und geschäftlichen Gebrauch geeignet. Die Buchstaben werden auf Rillen im Gerät platziert, so dass sie beliebig oft gewechselt werden können. Ein spezieller Schiebemechanismus ermöglicht das Öffnen, Stempeln und Schließen mit nur einer Hand. Der Pocket Stamp Plus benötigt keine lose Kappe oder Hülle, so dass unterwegs keine Gegenstände verlegt werden oder verloren gehen können. Mit seinem Abdruck von 14 x 38 mm ist der Pocket Stamp der ideale Adressstempel für unterwegs. Die Textplatte bietet Platz für vier Zeilen Text. Das schlanke Gehäuse ist nicht größer als ein USB-Stick und hebt sich von allen anderen Büroartikeln ab. Das macht ihn zu einem äußerst praktischen und trendigen Accessoire in Schulen und Universitäten, am Arbeitsplatz, zu Hause und auf Reisen. Der Pocket Stamp Plus verfügt über eine Reihe von Buchstaben und Piktogrammen, was eine große Auswahl und viele Möglichkeiten bedeutet. Das Do-it-yourself-Gadget ist selbstfärbend und wird mit einer Pinzette geliefert, so dass der Benutzer den Schriftzug nach Belieben verändern kann. Das Set enthält eine ganze Reihe von Großbuchstaben, die sich ideal für Namen und Eigennamen eignen, sowie gängige Piktogramme und Symbole, so dass die Verwendung völlig flexibel ist und jede erdenkliche Botschaft erstellt werden kann.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
114739
ab € 7,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.