Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Stahl-Garderobenschrank Serie 98, als Patientenschrank, H1850B573T407 mm, We


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Stahl-Garderobenschrank Serie 98, als Patientenschrank, H1850B573T407 mm, We
C+P Stahl-Garderobenschrank Serie 98, als Patientenschrank, H1850B573T407 mm, We
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-98340-00|S10001
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     98340-00|S10001
EAN/GTIN:
     4066681397880
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Einzel-Schließfach
Einzel-Wertfach
Stahl-Garderobenschrank Serie 98, als Patientenschrank, 1 Abteil, Korpus mit Spezial-Innenprofil für hohe Stabilität und komfortable Entnahme von Kleidung und Taschen, mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Schrankseiten jeweils mit Griffschale, mit komfortablen Kunststoffeinsatz für erleichterten Transport des Schrankes, unten mit Kunststoff-Eckenschutz zur Vermeidung von Beschädigungen, innen 1 offenes Ablagefach sowie 1 Wertfach, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken, unten 1 perforierter Ablageboden zur Abtrennung eines Schuhfaches, Einbauhöhe 150 mm, Schrankboden zusätzlich perforiert, mobil durch 4 gummierte Lenkrollen (die beiden vorderen feststellbar), 1 Maße (H x B x T): 1850 x 573 x 407 mm, Korpus: RAL 9016 Verkehrsweiß
Weitere Informationen:
Höhe:
1850 MMT | 150
Breite:
573 MMT | 573
Tiefe:
407 MMT | 407
Gewicht:
31.36 KG
Korpus:
RAL 9016 Verkehrsweiß
Hauptschließung:
Ja
Betriebsart Zahlenschloss:
mechanisch
Fahrbahr:
Ja
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Schuhboden:
perforiert
Garderobenstange:
fixiert
Profil Garderobenstange:
oval
Material Garderobenstange:
Kunststoff
Anzahl Garderobenhaken/Person:
3
Material Garderobenhaken:
Kunststoff
Wertfach:
einflügelig
Verschluss:
Zahlenschloss
Schließung:
Riegel
Für Türanschlag:
rechts
Rollen:
Lenkrollen
Anzahl Rollen feststellbar:
2
Rollendurchmesser:
75
Farbe Rollen:
Schwarz
Versandart:
per LKW
EAN Code:
4066681397880
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Masse:
31.36
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 560,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,04*
€ 815,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 655,45*
€ 779,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 648,75*
€ 772,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 619,39*
€ 737,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 598,16*
€ 711,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,40*
€ 666,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.