Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Büroschrank Acurado, H1950xB1200xT400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Büroschrank Acurado, H1950xB1200xT400mm
C+P Büroschrank Acurado, H1950xB1200xT400mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-9460-000|S10681
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     9460-000|S10681
EAN/GTIN:
     4064615205287
Suchbegriffe:
Acurado
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
cp acurado
Stahl-Flügeltürenschrank Acurado-900, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 1 Ergonomischer Muldengriff Ergo-Lock 4.0 für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, 4 Einlegeböden aus Stahl, lackiert, mit hoher Traglast von 70 kg, Maße (H x B x T): 1950 x 1200 x 400 mm, Korpus: RAL 7021 Schwarzgrau, Türen: RAL 9006 Weißaluminium, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm | 1950
Breite:
1200 mm | 1200
Tiefe:
400 mm | 400
Gewicht:
72 KG
Korpus:
RAL 7021 Schwarzgrau
Front:
RAL 9006 Weißaluminium
Inneneinrichtung:
RAL 7035 Lichtgrau
Verschluss:
Zylinderschloss
Oberfläche Einlegeboden:
lackiert
Oberfläche Korpus:
lackiert
Ordnerhöhen max.:
5 Stück
Schließung:
3-Riegel
Schlüsselart:
Bartschlüssel
Tür Öffnungswinkel:
110 Grad
Zertifkat GS:
Ja
Material Türen:
Stahl
Höhenverstellraster Boden:
15 mm
Traglast Einlegeboden:
70 KG
Anschlagsart Front:
einschlagend
Material Korpus:
Stahl
Material Einlegeboden:
Stahl
Anschlag Front 2:
zueinanderschlagend
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Anzahl Türen:
2 Stück
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Beschlag Front:
innen
Boden höhenverstellbar:
Ja
Griff:
Muldengriff Ergo-Lock
Anschlag Front:
DIN links+rechts
Ausführung Front:
Flügeltüren
EAN Code:
4064615205287
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: büroschrank acurado, Büroschrank, Büroschränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Universalschrank, Universalschränke, Mehrzweckschrank, Aufbewahrungsschrank, Mehrzweckschränke, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Archivschrank, Archivschränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Drehtürenschrank, Stahlschrank, Drehtürenschränke, Stahlschränke, Schrank Stahl, Schränke Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 382,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,60*
€ 564,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,34*
€ 539,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 448,72*
€ 533,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,10*
€ 510,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,43*
€ 499,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,61*
€ 455,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.