Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Büroschrank Acurado, H1200xB930xT400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Büroschrank Acurado, H1200xB930xT400mm
C+P Büroschrank Acurado, H1200xB930xT400mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-9267-1200|S10306
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     9267-1200|S10306
EAN/GTIN:
     4064615320058
Suchbegriffe:
Acurado
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
c+p büroschrank acurado
Stahl-Flügeltürenschrank Acurado-900, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, Abdeckplatte aus direktbeschichteter Spanplatte (DBS), 1 Ergonomischer Muldengriff Ergo-Lock 4.0 für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, 2 Einlegeböden lackiert, mit hoher Traglast 70 kg, 1 Abdeckplatte 25 mm aus direktbeschichteter Spanplatte (DBS), Maße (H x B x T): 1200 x 930 x 400 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7021 Schwarzgrau, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau, Abdeckplatte DBS: Dekor Lichtgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1200 mm | 1200
Breite:
930 mm | 930
Tiefe:
400 mm | 400
Gewicht:
45 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 7021 Schwarzgrau
Inneneinrichtung:
RAL 7035 Lichtgrau
Dekor DBS:
Dekor Lichtgrau
Höhenverstellraster Boden:
15 mm
Oberfläche Platte:
lackiert
Material Türen:
Stahl
Zertifkat GS:
Ja
Oberfläche Einlegeboden:
lackiert
Oberfläche Korpus:
lackiert
Ordnerhöhen max.:
3 Stück
Schließung:
3-Riegel
Schlüsselart:
Bartschlüssel
Stärke Platte:
25 mm
Traglast Einlegeboden:
70 KG
Verschluss:
Zylinderschloss
Tür Öffnungswinkel:
110 Grad
Material Korpus:
Stahl
Material Platte:
Stahl
Anschlag Front:
DIN links+rechts
Anschlag Front 2:
zueinanderschlagend
Anschlagsart Front:
einschlagend
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Anzahl Türen:
2 Stück
Ausführung Front:
Flügeltüren
Beschlag Front:
innen
Boden höhenverstellbar:
Ja
Griff:
Muldengriff Ergo-Lock
Material Einlegeboden:
Stahl
Aufhängung Front:
Drehbolzen
EAN Code:
4064615320058
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: c+p acurado, büroschrank acurado, Büroschrank, Büroschränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Universalschrank, Universalschränke, Mehrzweckschrank, Aufbewahrungsschrank, Mehrzweckschränke, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Archivschrank, Archivschränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Drehtürenschrank, Stahlschrank, Drehtürenschränke, Stahlschränke, Schrank Stahl, Schränke Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall, Flügeltüren-Beistellschrank, Beistellschrank, Flügeltüren-Beistellschränke, Beistellschränke, Sideboard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 295,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,54*
€ 444,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,01*
€ 426,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 354,36*
€ 421,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,31*
€ 399,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,16*
€ 392,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,10*
€ 351,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.