Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Büroschrank Acurado, H1000xB930xT400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Büroschrank Acurado, H1000xB930xT400mm
C+P Büroschrank Acurado, H1000xB930xT400mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-9266-1200|S10295
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     9266-1200|S10295
EAN/GTIN:
     4064615319625
Suchbegriffe:
Acurado
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
c+p büroschrank acurado
Stahl-Flügeltürenschrank Acurado-900, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, Abdeckplatte aus direktbeschichteter Spanplatte (DBS), 1 Ergonomischer Muldengriff Ergo-Lock 4.0 für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, 1 Einlegeboden lackiert, mit hoher Traglast 70 kg, 1 Abdeckplatte 25 mm aus direktbeschichteter Spanplatte (DBS), Maße (H x B x T): 1000 x 930 x 400 mm, Korpus: RAL 7021 Schwarzgrau, Türen: RAL 5010 Enzianblau, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau, Abdeckplatte DBS: Dekor Nussbaum
Weitere Informationen:
Höhe:
1000 mm | 1000
Breite:
930 mm | 930
Tiefe:
400 mm | 400
Gewicht:
37 KG
Korpus:
RAL 7021 Schwarzgrau
Front:
RAL 5010 Enzianblau
Inneneinrichtung:
RAL 7035 Lichtgrau
Dekor DBS:
Dekor Nussbaum
Schließung:
3-Riegel
Oberfläche Einlegeboden:
lackiert
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Platte:
lackiert
Ordnerhöhen max.:
2 Stück
Schlüsselart:
Bartschlüssel
Stärke Platte:
25 mm
Traglast Einlegeboden:
70 KG
Tür Öffnungswinkel:
110 Grad
Material Türen:
Stahl
Zertifkat GS:
Ja
Material Einlegeboden:
Stahl
Verschluss:
Zylinderschloss
Anzahl Türen:
2 Stück
Material Platte:
Stahl
Anschlag Front:
DIN links+rechts
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Anschlag Front 2:
zueinanderschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Ausführung Front:
Flügeltüren
Beschlag Front:
innen
Boden höhenverstellbar:
Ja
Griff:
Muldengriff Ergo-Lock
Höhenverstellraster Boden:
15 mm
Material Korpus:
Stahl
Anschlagsart Front:
einschlagend
EAN Code:
4064615319625
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: c+p acurado, büroschrank acurado, Büroschrank, Büroschränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Universalschrank, Universalschränke, Mehrzweckschrank, Aufbewahrungsschrank, Mehrzweckschränke, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Archivschrank, Archivschränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Drehtürenschrank, Stahlschrank, Drehtürenschränke, Stahlschränke, Schrank Stahl, Schränke Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall, Flügeltüren-Beistellschrank, Beistellschrank, Flügeltüren-Beistellschränke, Beistellschränke, Sideboard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 272,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,20*
€ 414,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,53*
€ 395,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 329,14*
€ 391,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,60*
€ 370,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,72*
€ 367,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,26*
€ 323,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.