Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Büroschrank Acurado, H1950xB502xT500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Büroschrank Acurado, H1950xB502xT500mm
C+P Büroschrank Acurado, H1950xB502xT500mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-9235-000|S10199
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     9235-000|S10199
EAN/GTIN:
     4064615184803
Suchbegriffe:
Acurado
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
c+p büroschrank acurado
Stahl-Flügeltürenschrank Acurado-900, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, 1 Ergonomischer Muldengriff Ergo-Lock 4.0 für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, 4 Einlegeböden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast von 70 kg, Maße (H x B x T): 1950 x 502 x 500 mm, Korpus: RAL 7021 Schwarzgrau, Türen: RAL 9006 Weißaluminium, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm | 1950
Breite:
502 mm | 502
Tiefe:
500 mm | 500
Gewicht:
44 KG
Korpus:
RAL 7021 Schwarzgrau
Front:
RAL 9006 Weißaluminium
Inneneinrichtung:
RAL 7035 Lichtgrau
Zertifkat GS:
Ja
Material Türen:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
lackiert
Oberfläche Korpus:
lackiert
Ordnerhöhen max.:
5 Stück
Schließung:
3-Riegel
Schlüsselart:
Bartschlüssel
Tür Öffnungswinkel:
110 Grad
Material Korpus:
Stahl
Verschluss:
Zylinderschloss
Traglast Einlegeboden:
70 KG
Anzahl Türen:
1 Stück
Material Einlegeboden:
Stahl
Anschlag Front:
DIN rechts
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Ausführung Front:
Flügeltüren
Beschlag Front:
innen
Boden höhenverstellbar:
Ja
Griff:
Muldengriff Ergo-Lock
Höhenverstellraster Boden:
15 mm
Anschlagsart Front:
einschlagend
EAN Code:
4064615184803
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: c+p acurado, büroschrank acurado, Büroschrank, Büroschränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Universalschrank, Universalschränke, Mehrzweckschrank, Aufbewahrungsschrank, Mehrzweckschränke, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Archivschrank, Archivschränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Drehtürenschrank, Stahlschrank, Drehtürenschränke, Stahlschränke, Schrank Stahl, Schränke Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 279,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,48*
€ 427,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,78*
€ 410,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 341,26*
€ 406,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,48*
€ 383,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,94*
€ 378,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,89*
€ 333,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.