Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Umweltschrank mit Stahlwannen, H1950B502T500 mm, Lichtgrau/Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Umweltschrank mit Stahlwannen, H1950B502T500 mm
C+P Umweltschrank mit Stahlwannen, H1950B502T500 mm
C+P Umweltschrank mit Stahlwannen, H1950B502T500 mm
C+P Umweltschrank mit Stahlwannen, H1950B502T500 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Umweltschrank mit Stahlwannen, H1950B502T500 mm
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8901-315|S10173
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8901-315|S10173
EAN/GTIN:
     4064615396152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Umweltschrank
wanne umweltschrank
umweltschrank
umweltschrank c+p
Stahl-Flügeltürenschrank Serie 89, als Umweltschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Tür verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, je Tür mit Belüftungs-Lochbild oben und unten, 4 Auffangwannen aus Stahl, verzinkt und dichtgeschweißt, mit hoher Traglast von 80 kg und Auffangvolumen ca. 10 Liter, geprüft nach WHG (Wasserhaushaltsgesetz), 1 Ergonomischer Muldengriff Ergo-Lock 4.0 für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 502 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7016 Anthrazitgrau
Weitere Informationen:
Breite:
502 | 502 MMT
EAN Code:
4064615396152
Höhe:
1950 | 1950 MMT
Masse:
50.38
Tiefe:
500 | 500 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
50.38 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Griff:
Muldengriff Ergo-Lock
Traglast Wannenboden:
80 KGM
Material Wannenboden:
Stahl
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Beschlag Front:
innen
Anzahl Türen:
1 H87
Material Türen:
Stahl
Tür Öffnungswinkel:
110 DD
Oberfläche Wannenboden:
verzinkt
Boden höhenverstellbar:
Ja
Verschluss:
Zylinderschloss
Schließung:
3-Riegel
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Schlüsselart:
Bartschlüssel
Zertifkat GS:
Ja
Kippmaß:
2013 MMT
Lichte Innenbreite sonstige:
500 MMT
Lichte Innentiefe:
472 MMT
Durchgangsmaß Tür (Breite):
406 MMT
Versandart:
per LKW
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugschrank, Werkzeugschränke, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Geräteschrank, Geräteschränke, Aufbewahrungsschrank, Materialschrank, Aufbewahrungsschränke, Materialschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Universalschrank, Universalschränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Drehtürenschrank, Stahlschrank, Drehtürenschränke, Stahlschränke, Schrank Stahl, Schränke Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall, Gefahrstoffschrank, Umweltschränke, Gefahrstoffschränke, Pflanzenschutzschrank, Pflanzenschutzschränke, Pflanzenschutzmittelschränke, PSM Schrank, PSM Schränke
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 383,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,62*
€ 555,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,46*
€ 538,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 447,84*
€ 532,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,15*
€ 509,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,82*
€ 498,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,66*
€ 456,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8901-3725|
ab € 28,64*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8901-802|
ab € 25,08*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8901-80|
ab € 12,68*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8901-801|
ab € 18,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.