Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Umweltschrank mit Stahlwannen, H1000B930T500 mm, Anthrazit/Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Umweltschrank mit Stahlwannen, H1000B930T500 mm
C+P Umweltschrank mit Stahlwannen, H1000B930T500 mm
C+P Umweltschrank mit Stahlwannen, H1000B930T500 mm
C+P Umweltschrank mit Stahlwannen, H1000B930T500 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Umweltschrank mit Stahlwannen, H1000B930T500 mm
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8821-315|S10190
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8821-315|S10190
EAN/GTIN:
     4064615396039
Suchbegriffe:
Umweltschrank
wanne umweltschrank
umweltschrank
umweltschrank c+p
Stahl-Flügeltürenschrank Serie 89, als Umweltschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, oben mit 3-seitiger Aufkantung als praktische Abrollsicherung, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, mit Belüftungslochbild oben und unten, Türaufhängung in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 2 Auffangwannen verzinkt, Auffangvolumen ca. 20 Liter, 1 Ergonomischer Muldengriff Ergo-Lock 4.0 für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1000 x 930 x 500 mm, Korpus: RAL 7016 Anthrazitgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Breite:
930 | 930 MMT
EAN Code:
4064615396039
Höhe:
1000 | 1000 MMT
Masse:
46.52
Tiefe:
500 | 500 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
46.52 KG
Korpus:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Front:
RAL 7035 Lichtgrau
Griff:
Muldengriff Ergo-Lock
Traglast Wannenboden:
80 KGM
Material Wannenboden:
Stahl
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Anschlag Front 2:
zueinanderschlagend
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN links+rechts
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Beschlag Front:
innen
Anzahl Türen:
2 H87
Material Türen:
Stahl
Tür Öffnungswinkel:
110 DD
Oberfläche Wannenboden:
verzinkt
Boden höhenverstellbar:
Ja
Verschluss:
Zylinderschloss
Schließung:
3-Riegel
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Schlüsselart:
Bartschlüssel
Zertifkat GS:
Ja
Kippmaß:
1118 MMT
Lichte Innenhöhe gesamt:
870 MMT
Lichte Innentiefe:
472 MMT
Durchgangsmaß Tür (Höhe):
855 MMT
Versandart:
per LKW
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugschrank, Werkzeugschränke, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Geräteschrank, Geräteschränke, Aufbewahrungsschrank, Materialschrank, Aufbewahrungsschränke, Materialschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Universalschrank, Universalschränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Drehtürenschrank, Stahlschrank, Drehtürenschränke, Stahlschränke, Schrank Stahl, Schränke Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall, Gefahrstoffschrank, Umweltschränke, Gefahrstoffschränke, Pflanzenschutzschrank, Pflanzenschutzschränke, Pflanzenschutzmittelschränke, PSM Schrank, PSM Schränke
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 416,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,34*
€ 581,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,43*
€ 574,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 481,97*
€ 573,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,53*
€ 549,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,74*
€ 537,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,58*
€ 495,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-3725|
ab € 33,72*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-80|
ab € 17,14*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-802|
ab € 34,13*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-801|
ab € 25,65*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8851-00|
ab € 22,47*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1125-110|S10000
ab € 71,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.