Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schließfachschrank Intro, H1350xB1220xT480mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schließfachschrank Intro, H1350xB1220xT480mm
C+P Schließfachschrank Intro, H1350xB1220xT480mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8573A302|S10002
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8573A302|S10002
EAN/GTIN:
     4056443115845
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Stahl-Schließfachschrank Intro, als Großraumschrank, 3 Abteile mit je 3 Fächern, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit Belüftungslochbild in der Rückwand und 18 mm Wandabstandshaltern, auf 100 mm hohem Sockel, 9 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, 1 Türen aus 8 mm Acrylglas, mit Anschlagsdämpfer, Türaufhängung durchgängig mit robustem Scharnierband, rechts angeschlagen 9 Türöffnungsbegrenzer 90 Grad, als Schutz vor Überdehnen der Tür 1 Abdeckplatte 25 mm, aus direktbeschichteter Spanplatte (DBS), mit 20 mm Überstand hinten, Maße (H x B x T): 1350 x 1220 x 480 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Sockel: RAL 7021 Schwarzgrau, Abdeckplatte: Dekor Hellgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1350 mm | 1350
Breite:
1220 mm | 400
Tiefe:
480 mm | 480
Gewicht:
71 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Sockel:
RAL 7021 Schwarzgrau
Dekor DBS:
Dekor Hellgrau
Unterbau:
Sockel
Material Plattenkante:
Kunststoff-Dekor (Melaminharz)
Material Türen:
Acrylglas
Material Unterbau:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Platte:
Kunststoff-Dekor (Melaminharz)
Schließung:
Riegel
Stärke Platte:
19 mm
Verschluss:
Zylinderschloss
Türöffnungsbegrenzer:
Ja
Material Korpus:
Stahl
Höhe Unterbau:
100 mm
Tür Öffnungswinkel:
90 Grad
Anzahl Abteile:
3
Abteilbreite:
400
Material Platte:
(DBS) Direktbeschichtete Spanplatte
Zertifkat GS:
Ja
Anschlagsart Front:
einschlagend
Anschlag Front:
DIN rechts
Anzahl Fächer:
9
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Anzahl Türen:
9 Stück
Aufhängung Front:
Scharnierband
Ausführung Front:
Flügeltüren
Belüftung Korpus:
Belüftungslochbild in Rückwand
Beschlag Front:
außen
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
EAN Code:
4056443115845
Masse:
71
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Fächer-Schrank, Fächerschrank, Schließfach-Schrank, Schließfachschrank, Schließfachsäule, drehtürenschrank lichtgrau, drehtür schrank, c+p drehtürenschrank, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Umkleideschrank, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.551,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.967,23*
€ 2.341,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.881,49*
€ 2.238,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.737,31*
€ 2.067,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.652,72*
€ 1.966,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.599,40*
€ 1.903,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.551,23*
€ 1.845,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.