Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schließfachschrank Resisto, H1255xB772xT540mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schließfachschrank Resisto, H1255xB772xT540mm
C+P Schließfachschrank Resisto, H1255xB772xT540mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8573-272|S10486
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8573-272|S10486
EAN/GTIN:
     4064615391270
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
c+p schließfachschrank
Stahl-Schließfachschrank Resisto, 2 Abteile mit je 3 Fächern, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Spezialtüren aus 1,5 mm Stahl, mit Wölbung nach vorne, absolut stabil und vandalismussicher, mit Anschlagsdämpfer, Türaufhängung durchgängig mit robustem Drehstangen- Scharnier, rechts angeschlagen, Rückwand mit großflächigem Luftdurchlass und 18 mm Wandabstandshaltern, auf 100 mm hohem Sockel mit 30 mm Niveauregulierung, 6 DrehZylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 6000 verschiedene Schließungen, 1 Abdeckplatte 25 mm, aus direktbeschichteter Spanplatte (DBS), mit 20 mm Überstand hinten, Maße (H x B x T): 1255 x 772 x 540 mm, Korpus: RAL 9016 Verkehrsweiß, Türen: RAL 9016 Verkehrsweiß, Abdeckplatte: Dekor Weiß
Weitere Informationen:
Höhe:
1255 mm | 1255
Breite:
772 mm | 772
Tiefe:
540 mm | 540
Gewicht:
57 KG
Korpus:
RAL 9016 Verkehrsweiß
Front:
RAL 9016 Verkehrsweiß
Dekor DBS:
Dekor Weiß
Unterbau:
Sockel
Zertifkat GS:
Ja
Verschluss:
Zylinderschloss
Oberfläche Korpus:
lackiert
Türöffnungsbegrenzer:
Ja
Tür Öffnungswinkel:
80 Grad
Stärke Platte:
19 mm
Schließung:
Riegel
Oberfläche Türen:
lackiert
Oberfläche Platte:
Kunststoff-Dekor (Melaminharz)
Verstellweg Niveauregulierung:
30
Beschlag Front:
innen
Höhe Unterbau:
100 mm
Material Korpus:
Stahl
Material Platte:
(DBS) Direktbeschichtete Spanplatte
Material Plattenkante:
Kunststoff-Dekor (Melaminharz)
Material Unterbau:
Stahl
Belüftung Korpus:
Belüftungslochbild in Rückwand
Anschlag Front:
DIN rechts
Material Türen:
Stahl
Ausführung Front:
Flügeltüren
Aufhängung Front:
Drehstangen-Scharnier
Anzahl Türen:
6 Stück
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Anzahl Fächer:
6
Anzahl Abteile:
2
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Niveauregulierung:
Ja
Anschlagsart Front:
einschlagend
EAN Code:
4064615391270
Masse:
57
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, schließfachschrank sockel, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Umkleideschrank, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 609,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 723,11*
€ 860,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 711,88*
€ 847,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 707,87*
€ 842,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 672,88*
€ 800,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 658,79*
€ 783,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 609,30*
€ 725,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.