Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P XL-Schließfachschrank Intro, H1950xB820xT590mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P XL-Schließfachschrank Intro, H1950xB820xT590mm
C+P XL-Schließfachschrank Intro, H1950xB820xT590mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8570-203|S10045
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8570-203|S10045
EAN/GTIN:
     4062084596004
Suchbegriffe:
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Stahl-Schließfachschrank Intro, XL, 2 Abteile mit 5 Fächern, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Türen doppelwandig für hohe Stabilität, mit Anschlagsdämpfer, Türaufhängung durchgängig mit robustem Scharnierband, rechts angeschlagen, Rückwand mit großflächigem Luftdurchlass und 18 mm Wandabstandshaltern, auf 100 mm hohem Sockel, 10 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 1950 x 820 x 590 mm, Korpus: RAL 9016 Verkehrsweiß, Türen: RAL 9016 Verkehrsweiß, Sockel: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm | 1950
Breite:
820 mm | 400
Tiefe:
590 mm | 590
Gewicht:
93 KG
Korpus:
RAL 9016 Verkehrsweiß
Front:
RAL 9016 Verkehrsweiß
Sockel:
RAL 7021 Schwarzgrau
Verschluss:
Zylinderschloss
Material Türen:
Stahl
Material Unterbau:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Türen:
lackiert
Schließung:
Riegel
Zertifkat GS:
Ja
Unterbau:
Sockel
Material Korpus:
Stahl
Belüftung Korpus:
Belüftungslochbild in Rückwand
Tür Öffnungswinkel:
170 Grad
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Höhe Unterbau:
100 mm
Anschlag Front:
DIN rechts
Beschlag Front:
innen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Anzahl Abteile:
2
Anzahl Fächer:
10
Anzahl Türen:
10 Stück
Aufhängung Front:
Scharnierband
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Abteilbreite:
300
EAN Code:
4062084596004
Masse:
93
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Schließfachsäule, c+p schließfachschrank zylinderschloss, schließfach schrank, schließfachschrank 10 fächer, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Umkleideschrank, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 842,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.028,62*
€ 1.224,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.004,14*
€ 1.194,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 993,91*
€ 1.182,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 927,66*
€ 1.103,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 902,83*
€ 1.074,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 842,63*
€ 1.002,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.