Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schließfachschrank Intro, H1950xB620xT490mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schließfachschrank Intro, H1950xB620xT490mm
C+P Schließfachschrank Intro, H1950xB620xT490mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8570-201|S10239
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8570-201|S10239
EAN/GTIN:
     4062084595953
Suchbegriffe:
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Stahl-Schließfachschrank Intro, 2 Abteile mit 5 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Türen doppelwandig für hohe Stabilität, mit Anschlagsdämpfer, Türaufhängung durchgängig mit robustem Scharnierband, rechts angeschlagen, Rückwand mit großflächigem Luftdurchlass und 18 mm Wandabstandshaltern, auf 100 mm hohem Sockel, 10 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 1950 x 620 x 490 mm, Korpus: RAL 7021 Schwarzgrau, Türen: RAL 9016 Verkehrsweiß, Sockel: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm | 1950
Breite:
620 mm | 300
Tiefe:
490 mm | 490
Gewicht:
62 KG
Korpus:
RAL 7021 Schwarzgrau
Front:
RAL 9016 Verkehrsweiß
Sockel:
RAL 7021 Schwarzgrau
Zertifkat GS:
Ja
Material Türen:
Stahl doppelwandig
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Türen:
lackiert
Schließung:
Riegel
Tür Öffnungswinkel:
90 Grad
Türöffnungsbegrenzer:
Ja
Höhe Unterbau:
100 mm
Verschluss:
Zylinderschloss
Material Korpus:
Stahl
Unterbau:
Sockel
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Material Unterbau:
Stahl
Anschlag Front:
DIN rechts
Beschlag Front:
innen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Anzahl Abteile:
2
Anzahl Fächer:
10
Anzahl Türen:
10 Stück
Aufhängung Front:
Scharnierband
Ausführung Front:
Flügeltüren
Belüftung Korpus:
Belüftungslochbild in Rückwand
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Abteilbreite:
300
EAN Code:
4062084595953
Masse:
62
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Schließfachsäule, c+p schließfachschrank zylinderschloss, schließfach schrank, schließfachschrank 10 fächer, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Umkleideschrank, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 669,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 819,57*
€ 975,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 797,63*
€ 949,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 789,48*
€ 939,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 721,08*
€ 858,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 700,43*
€ 833,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 669,94*
€ 797,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.