Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P XL-Schließfachschrank Resisto, H1077xB1148xT640mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P XL-Schließfachschrank Resisto, H1077xB1148xT64
C+P XL-Schließfachschrank Resisto, H1077xB1148xT64
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8472-373|S10102
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8472-373|S10102
EAN/GTIN:
     4064615390266
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank mit sockel 6 fäc...
Stahl-Schließfachschrank Resisto, XL, 2 Abteile mit je 2 Fächern, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Spezialtüren aus 1,5 mm Stahl, mit Wölbung nach vorne, absolut stabil und vandalismussicher, mit Anschlagsdämpfer, Türaufhängung durchgängig mit robustem Drehstangen- Scharnier, rechts angeschlagen, Rückwand mit großflächigem Luftdurchlass und 18 mm Wandabstandshaltern, auf 100 mm hohem Sockel mit 30 mm Niveauregulierung, 6 DrehZylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 6000 verschiedene Schließungen, 1 Abdeckplatte 25 mm, aus direktbeschichteter Spanplatte (DBS), mit 20 mm Überstand hinten, Maße (H x B x T): 1077 x 1148 x 640 mm, Korpus: RAL 9016 Verkehrsweiß, Türen: RAL 9016 Verkehrsweiß, Abdeckplatte: Dekor Lichtgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1077 mm | 1077
Breite:
1148 mm | 1148
Tiefe:
640 mm | 640
Gewicht:
87 KG
Korpus:
RAL 9016 Verkehrsweiß
Front:
RAL 9016 Verkehrsweiß
Dekor DBS:
Dekor Lichtgrau
Material Platte:
(DBS) Direktbeschichtete Spanplatte
Schließung:
Riegel
Material Unterbau:
Stahl
Niveauregulierung:
Ja
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Platte:
Kunststoff-Dekor (Melaminharz)
Oberfläche Türen:
lackiert
Stärke Platte:
19 mm
Tür Öffnungswinkel:
80 Grad
Türöffnungsbegrenzer:
Ja
Unterbau:
Sockel
Verschluss:
Zylinderschloss
Zertifkat GS:
Ja
Verstellweg Niveauregulierung:
30
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Material Plattenkante:
Kunststoff-Dekor (Melaminharz)
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlagsart Front:
einschlagend
Anzahl Abteile:
3
Anzahl Fächer:
6
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Anzahl Türen:
6 Stück
Ausführung Front:
Flügeltüren
Belüftung Korpus:
Belüftungslochbild in Rückwand
Beschlag Front:
innen
Höhe Unterbau:
100 mm
Material Korpus:
Stahl
Material Türen:
Stahl
Aufhängung Front:
Drehstangen-Scharnier
EAN Code:
4064615390266
Masse:
87
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, schließfach-schrank 6 fächer, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Umkleideschrank, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 833,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.019,68*
€ 1.213,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 997,11*
€ 1.186,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 986,94*
€ 1.174,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 919,89*
€ 1.094,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 894,52*
€ 1.064,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 833,64*
€ 992,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.