Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P XL-Schließfachschrank Intro, H1950xB820xT590mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P XL-Schließfachschrank Intro, H1950xB820xT590mm
C+P XL-Schließfachschrank Intro, H1950xB820xT590mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8470-203|S10073
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8470-203|S10073
EAN/GTIN:
     4062084633396
Suchbegriffe:
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Stahl-Schließfachschrank Intro, XL, 2 Abteile mit 4 Fächern, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Türen doppelwandig für hohe Stabilität, mit Anschlagsdämpfer, Türaufhängung durchgängig mit robustem Scharnierband, rechts angeschlagen, Rückwand mit großflächigem Luftdurchlass und 18 mm Wandabstandshaltern, auf 100 mm hohem Sockel, 8 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 1950 x 820 x 590 mm, Korpus: RAL 9016 Verkehrsweiß, Türen: RAL 3000 feuerrot, Sockel: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm | 1950
Breite:
820 mm | 400
Tiefe:
590 mm | 590
Gewicht:
76 KG
Korpus:
RAL 9016 Verkehrsweiß
Front:
RAL 3000 feuerrot
Sockel:
RAL 7021 Schwarzgrau
Verschluss:
Zylinderschloss
Material Türen:
Stahl
Material Unterbau:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Türen:
lackiert
Schließung:
Riegel
Zertifkat GS:
Ja
Unterbau:
Sockel
Höhe Unterbau:
100 mm
Beschlag Front:
innen
Tür Öffnungswinkel:
170 Grad
Anschlag Front:
DIN rechts
Material Korpus:
Stahl
Abteilbreite:
300
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Anzahl Abteile:
2
Anzahl Fächer:
8
Anzahl Türen:
8 Stück
Aufhängung Front:
Scharnierband
Ausführung Front:
Flügeltüren
Belüftung Korpus:
Belüftungslochbild in Rückwand
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
EAN Code:
4062084633396
Masse:
76
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Schließfachsäule, c+p schließfachschrank zylinderschloss, schließfach schrank, schließfachschrank 8 fächer, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Umkleideschrank, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 779,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 940,40*
€ 1.119,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 918,30*
€ 1.092,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 908,94*
€ 1.081,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 852,32*
€ 1.014,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 829,80*
€ 987,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 779,52*
€ 927,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.