Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P XL-Schließfachschrank Intro, H1950xB820xT490mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P XL-Schließfachschrank Intro, H1950xB820xT490mm
C+P XL-Schließfachschrank Intro, H1950xB820xT490mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8470-202|S10221
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8470-202|S10221
EAN/GTIN:
     4062084595809
Suchbegriffe:
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Stahl-Schließfachschrank Intro, XL, 2 Abteile mit 4 Fächern, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Türen doppelwandig für hohe Stabilität, mit Anschlagsdämpfer, Türaufhängung durchgängig mit robustem Scharnierband, rechts angeschlagen, Rückwand mit großflächigem Luftdurchlass und 18 mm Wandabstandshaltern, auf 100 mm hohem Sockel, 8 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 1950 x 820 x 490 mm, Korpus: RAL 9016 Verkehrsweiß, Türen: RAL 9016 Verkehrsweiß, Sockel: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm | 1950
Breite:
820 mm | 400
Tiefe:
490 mm | 490
Gewicht:
67 KG
Korpus:
RAL 9016 Verkehrsweiß
Front:
RAL 9016 Verkehrsweiß
Sockel:
RAL 7021 Schwarzgrau
Oberfläche Türen:
lackiert
Material Korpus:
Stahl
Material Türen:
Stahl
Material Unterbau:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Schließung:
Riegel
Tür Öffnungswinkel:
170 Grad
Unterbau:
Sockel
Verschluss:
Zylinderschloss
Höhe Unterbau:
100 mm
Zertifkat GS:
Ja
Anschlag Front:
DIN rechts
Beschlag Front:
innen
Abteilbreite:
300
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Anzahl Abteile:
2
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Anzahl Türen:
8 Stück
Aufhängung Front:
Scharnierband
Ausführung Front:
Flügeltüren
Belüftung Korpus:
Belüftungslochbild in Rückwand
Anzahl Fächer:
8
EAN Code:
4062084595809
Masse:
67
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Schließfachsäule, c+p schließfachschrank 8 fächer, schließfach schrank, schließfachschrank 8 fächer, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Umkleideschrank, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 699,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 858,46*
€ 1.021,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 837,58*
€ 996,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 829,03*
€ 986,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 780,45*
€ 928,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 758,61*
€ 902,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 699,81*
€ 832,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.