Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Spind doppelstöckig Classic, H2090xB900xT815mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Spind doppelstöckig Classic, H2090xB900xT815mm
C+P Spind doppelstöckig Classic, H2090xB900xT815mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8350-30|S10473
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8350-30|S10473
EAN/GTIN:
     4060061876347
Suchbegriffe:
Doppelstockspind
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Sitzbank-Schrank
Doppelstöckiger Stahl-Garderobenschrank Classic, 3 Abteile mit je 2 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken, auf untergebauter Sitzbank, Gestell aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich, 6 Drehriegel für Vorhängeschlösser, 6 Türen mit Anschlagsdämpfer und mittiger Verstärkung für hohe Stabilität, mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild oben und unten sowie eingeprägtem Etikettenrahmen, Türaufhängung in Drehbolzen, Sitzleisten aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 30 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet für guten Sitzkomfort, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden, Maße (H x B x T): 2090 x 900 x 815 mm, Korpus: RAL 9006 Weißaluminium, Türen Stahl: RAL 5010 Enzianblau, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
2090 mm | 2090
Breite:
900 mm | 300
Tiefe:
815 mm | 815
Gewicht:
67 KG
Korpus:
RAL 9006 Weißaluminium
Front:
RAL 5010 Enzianblau
Gestell:
RAL 7021 Schwarzgrau
Sitzbank:
Ja
Material Türen:
Stahl
Niveauregulierung:
Ja
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Türen:
lackiert
Schließung:
Riegel
Sitzbanktyp:
untergebaut
Sitzfläche:
Leisten
Tür Öffnungswinkel:
110 Grad
Unterbau:
Gestell
Verschluss:
Drehriegel
Verstellweg Niveauregulierung:
10
Höhe Unterbau:
390 mm
Zertifkat GS:
Ja
Anschlag Front:
DIN rechts
Material Beschriftung:
Stahl
Abteilbreite:
300
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Anzahl Abteile:
3
Anzahl Fächer:
6
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Befestigung Beschriftung:
eingestanzt
Beschlag Front:
innen
Beschriftung:
Etikettenrahmen
Für Türanschlag:
rechts
Garderobenstange:
fixiert
Material Korpus:
Stahl
Ausführung Front:
Flügeltüren
EAN Code:
4060061876347
Masse:
67
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Sitzbankschrank, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank 3 abteile sitzbank, garderobenschrank, garderobenschrank mit sitzbank, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 590,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 722,17*
€ 859,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 701,06*
€ 834,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 693,91*
€ 825,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 658,80*
€ 783,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 643,51*
€ 765,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,42*
€ 702,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.