Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Spind doppelstöckig Classic, H1850xB610xT500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Spind doppelstöckig Classic, H1850xB610xT500mm
C+P Spind doppelstöckig Classic, H1850xB610xT500mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8310-20|S10109
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8310-20|S10109
EAN/GTIN:
     4025314674323
Suchbegriffe:
Doppelstockspind
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Doppelstöckiger Stahl-Garderobenschrank Classic, 2 Abteile mit je 2 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken, auf 150 mm hohen Füßen, aus Kunststoff für optimalen Korrosionsschutz, 4 Drehriegel für Vorhängeschlösser, 4 Türen mit Anschlagsdämpfer und mittiger Verstärkung für hohe Stabilität, mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild oben und unten sowie eingeprägtem Etikettenrahmen, Türaufhängung in Drehbolzen, Maße (H x B x T): 1850 x 610 x 500 mm, Korpus: RAL 7021 Schwarzgrau, Türen Stahl: RAL 5010 Enzianblau, Füße: RAL 9005 Tiefschwarz
Weitere Informationen:
Höhe:
1850 mm | 1850
Breite:
610 mm | 300
Tiefe:
500 mm | 500
Gewicht:
41 KG
Korpus:
RAL 7021 Schwarzgrau
Front:
RAL 5010 Enzianblau
Füße:
RAL 9005 Tiefschwarz
Unterbau:
Füße
Material Beschriftung:
Stahl
Material Korpus:
Stahl
Material Türen:
Stahl
Material Unterbau:
Kunststoff
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Türen:
lackiert
Verschluss:
Drehriegel
Tür Öffnungswinkel:
110 Grad
Zertifkat GS:
Ja
Höhe Unterbau:
150 mm
Schließung:
Riegel
Anzahl Abteile:
2
Anschlag Front:
DIN rechts
Garderobenstange:
fixiert
Abteilbreite:
300
Anschlagsart Front:
einschlagend
Anzahl Fächer:
4
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Ausführung Front:
Flügeltüren
Befestigung Beschriftung:
eingestanzt
Beschlag Front:
innen
Beschriftung:
Etikettenrahmen
Für Türanschlag:
rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
EAN Code:
4025314674323
Masse:
41
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p garderobenschrank 4abteil, garderobenschrank, garderobenschrank 4 abteile, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,64*
€ 430,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,04*
€ 410,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 341,53*
€ 406,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,61*
€ 388,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,46*
€ 383,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,22*
€ 335,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.