Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P XL-Schließfachschrank Resisto, H1077xB772xT640mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P XL-Schließfachschrank Resisto, H1077xB772xT64
C+P XL-Schließfachschrank Resisto, H1077xB772xT64
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8271-273|S10028
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8271-273|S10028
EAN/GTIN:
     4064615385125
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
c+p schließfachschrank
Stahl-Garderobenschrank Resisto, XL, 2 Abteile, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Spezialtüren aus 1,5 mm Stahl, mit Wölbung nach vorne, absolut stabil und vandalismussicher, mit Anschlagsdämpfer, Türaufhängung durchgängig mit robustem Drehstangen- Scharnier, rechts angeschlagen, innen je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken, Rückwand mit großflächigem Luftdurchlass und 18 mm Wandabstandshaltern, auf 100 mm hohem Sockel mit 30 mm Niveauregulierung, 2 DrehZylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 6000 verschiedene Schließungen, 1 Abdeckplatte 25 mm, aus direktbeschichteter Spanplatte (DBS), mit 20 mm Überstand hinten, Maße (H x B x T): 1077 x 772 x 640 mm, Korpus: RAL 7021 Schwarzgrau, Türen: RAL 3003 Rubinrot, Abdeckplatte: Dekor Lichtgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1077 mm | 1077
Breite:
772 mm | 772
Tiefe:
640 mm | 640
Gewicht:
64 KG
Korpus:
RAL 7021 Schwarzgrau
Front:
RAL 3003 Rubinrot
Dekor DBS:
Dekor Lichtgrau
Verschluss:
Zylinderschloss
Material Unterbau:
Stahl
Niveauregulierung:
Ja
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Platte:
Kunststoff-Dekor (Melaminharz)
Oberfläche Türen:
lackiert
Schließung:
Riegel
Stärke Platte:
19 mm
Tür Öffnungswinkel:
80 Grad
Zertifkat GS:
Ja
Unterbau:
Sockel
Verstellweg Niveauregulierung:
30
Material Türen:
Stahl
Türöffnungsbegrenzer:
Ja
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Material Plattenkante:
Kunststoff-Dekor (Melaminharz)
Anschlagsart Front:
einschlagend
Anzahl Fächer:
2
Anschlag Front:
DIN rechts
Anzahl Türen:
2 Stück
Aufhängung Front:
Drehstangen-Scharnier
Ausführung Front:
Flügeltüren
Belüftung Korpus:
Belüftungslochbild in Rückwand
Beschlag Front:
innen
Höhe Unterbau:
100 mm
Material Korpus:
Stahl
Material Platte:
(DBS) Direktbeschichtete Spanplatte
Anzahl Abteile:
2
EAN Code:
4064615385125
Masse:
64
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, schließfachschrank sockel, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Umkleideschrank, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 485,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,07*
€ 712,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,90*
€ 686,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 571,03*
€ 679,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,77*
€ 651,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,10*
€ 636,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,92*
€ 578,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.