Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenschrank Resisto, H1077xB772xT540mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenschrank Resisto, H1077xB772xT540mm
C+P Garderobenschrank Resisto, H1077xB772xT540mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8271-272|S10098
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8271-272|S10098
EAN/GTIN:
     4064615385040
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
garderobenschrank 2 abteile
garderobenschrank
Stahl-Garderobenschrank Resisto, 2 Abteile, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Spezialtüren aus 1,5 mm Stahl, mit Wölbung nach vorne, absolut stabil und vandalismussicher, mit Anschlagsdämpfer, Türaufhängung durchgängig mit robustem Drehstangen-Scharnier, rechts angeschlagen, innen je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken, Rückwand mit großflächigem Luftdurchlass und 18 mm Wandabstandshaltern, auf 100 mm hohem Sockel mit 30 mm Niveauregulierung, 2 DrehZylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 6000 verschiedene Schließungen, 1 Abdeckplatte 25 mm, aus direktbeschichteter Spanplatte (DBS), mit 20 mm Überstand hinten, Maße (H x B x T): 1077 x 772 x 540 mm, Korpus: RAL 9016 Verkehrsweiß, Türen: 1108060 RDS Viridingrün, Abdeckplatte: Dekor Lichtgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1077 mm | 1077
Breite:
772 mm | 772
Tiefe:
540 mm | 540
Gewicht:
46 KG
Korpus:
RAL 9016 Verkehrsweiß
Front:
1108060 RDS Viridingrün
Dekor DBS:
Dekor Lichtgrau
Verschluss:
Zylinderschloss
Material Unterbau:
Stahl
Niveauregulierung:
Ja
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Platte:
Kunststoff-Dekor (Melaminharz)
Oberfläche Türen:
lackiert
Schließung:
Riegel
Stärke Platte:
19 mm
Tür Öffnungswinkel:
80 Grad
Unterbau:
Sockel
Zertifkat GS:
Ja
Material Türen:
Stahl
Verstellweg Niveauregulierung:
30
Türöffnungsbegrenzer:
Ja
Anschlag Front:
DIN rechts
Material Plattenkante:
Kunststoff-Dekor (Melaminharz)
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Anzahl Abteile:
2
Anzahl Fächer:
2
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Anzahl Türen:
2 Stück
Ausführung Front:
Flügeltüren
Belüftung Korpus:
Belüftungslochbild in Rückwand
Beschlag Front:
innen
Höhe Unterbau:
100 mm
Material Korpus:
Stahl
Material Platte:
(DBS) Direktbeschichtete Spanplatte
Aufhängung Front:
Drehstangen-Scharnier
EAN Code:
4064615385040
Masse:
46
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: c+p garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Umkleideschrank, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 421,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,44*
€ 624,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,57*
€ 601,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 500,41*
€ 595,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,38*
€ 572,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,15*
€ 557,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,22*
€ 501,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.